항목 | 주거용 전기 벽 히터 |
암페어 AC | 6.25 / 12.5, 5.41 / 6.25 |
BtuH | 2560 / 5120, 3840 / 5120 |
색상 | 백 |
마감재 | 구운 에나멜 |
그릴 깊이 | 7 / 8 " |
그릴 높이 | 9-1 / 4 " |
그릴 재질 | 20가. 강철 |
그릴 폭 | 12 " |
히터 유형 | 가벼운 상업 / 주거 |
하우징 깊이 | 3.75 " |
하우징 높이 | 7.75 " |
하우징 폭 | 10.25 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
전압 | 120/208/240 |
벽 개구부 깊이 | 3-3 / 4 " |
벽 개방 높이 | 7-3 / 4 " |
벽 개구부 폭 | 10-1 / 4 " |
와트 | 750 / 1500, 1125 / 1500 |
선박 중량 (kg) | 3.26 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
모델 | 암페어 AC | BtuH | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 4.16 / 8.13, 3.61 / 4.16 | 3413V에서 1707/120; 2560 @ 208V; 3413V에서 240 | 3.75 " | 7.75 " | 10.25 " | 120 / 208-240 | 1000V에서 500/120; 750 @ 208V; 1000V에서 240 | ₩ 377,440 | |
178 | 3.61 / 7.21, 4.16 / 8.33 | 2560 / 5120, 3413 / 6827 | 3.75 " | 7.75 " | 10.25 " | 208/240 | 750 / 1500, 1000 / 2000 | ₩ 338,345 | |
192 | 3.61 / 7.21, 4.71 / 8.33 | 2560 / 5120, 3413 / 6827 | 4.25 " | 18 " | 14.25 " | 208/240 | 750 / 1500, 1000 / 2000 | ₩ 811,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.