항목 | 전기 히터 |
공기 온도. 오르기 | 132도 F |
암페어 AC | 15.0/17.2 |
BtuH | 12,287/16,382 |
색상 | 북부 백색 |
마감재 | 파우더 페인트 |
그릴 깊이 | 1-1 / 2 " |
그릴 높이 | 19-1 / 4 " |
그릴 재질 | 헤비 게이지 스틸 |
그릴 폭 | 15-3 / 4 " |
히터 유형 | 상업 / 산업 |
하우징 깊이 | 3.75 " |
하우징 높이 | 18.25 " |
하우징 폭 | 14 5 / 16 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
전압 | 240/277 |
벽 개구부 깊이 | 3-7-8 " |
벽 개방 높이 | 18-1 / 4 " |
벽 개구부 폭 | 14-5 / 8 " |
와트 | 3600/4800 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 46.23 |
HS 코드 | 8516290090 |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3UF61 | 12.5 / 6.3, 14.5 / 7.2 | 10236 / 5118, 13650 / 6824 | 3000 / 1500, 4000 / 2000 | ₩ 835,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.