항목 | 전기 히터 |
암페어 AC | 2.52/3.25/5.77 |
BtuH | 2390/3073/5462 |
색상 | 백 |
마감재 | 분말 코팅 페인트 |
그릴 깊이 | 1 |
그릴 높이 | 7-3 / 8 " |
그릴 재질 | 금속 |
그릴 폭 | 14 " |
히터 유형 | 가벼운 상업 / 주거 |
하우징 깊이 | 4" |
하우징 높이 | 8.875 " |
하우징 폭 | 12.625 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 |
상 | 1 |
전압 | 240/208 |
벽 개구부 깊이 | 4" |
벽 개방 높이 | 12-3 / 4 " |
벽 개구부 폭 | 6" |
와트 | 700/900/1600 |
선박 중량 (kg) | 3.86 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 24.77 |
HS 코드 | 8516290090 |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 상 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC103TW | 4.16/8.33 | 3414 | 11.5 " | 7.875 " | 1 | 120/240 | 1000 | ₩ 562,205 | ||
CEC163TW | 8.3/7.2/6.7 | 3414/5120/5460 | 11.5 " | 7.875 " | 멀티 | 120/208/240 | 1000/1500/1600 | ₩ 835,292 | ||
CSC102TW | 4.17/3.61 | 3113 | 11.5 " | 7.875 " | 1 | 240/208 | 1000 | ₩ 396,007 | ||
CSC152TW | 6.25/5.40 | 5120 | 11.5 " | 7.875 " | 1 | 240/208 | 1500 | ₩ 391,737 | ||
CSC202TW | 8.33/7.21 | 6825 | 11.5 " | 7.875 " | 1 | 240/208 | 2000 | ₩ 414,260 | ||
CSC101TW | 8.33 | 3415 | 11.5 " | 7.875 " | 1 | 120 | 1000 | ₩ 386,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.