VESTIL H-150-LD-GY-MG 셀프 덤핑 호퍼, 경량, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., 머신 그레이, 강철
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 |
베이스 두께 | 1 / 4 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 머신 그레이 |
포크 포켓 센터 | 21 5 / 8 " |
포크 포켓 높이 | 2" |
포크 포켓 길이 | 22 " |
포크 포켓 너비 | 7" |
전면 립에서 바닥까지(인치) | 26-15 / 16 " |
계량기 | 12가. |
게이지 (스틸) | 12가. |
높이 | 38 5 / 8 " |
길이 | 56 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 38 5 / 8 " |
전체 길이 | 56 1 / 2 " |
전체 폭 | 51 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-atp-c-2436.pdf |
풀 케이블 길이 | 4 피트 |
음량 | 1 1/2 큐빅 야드. |
폭 | 51 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 생산 능력 | 길이 | 폭 | 높이 | 포크 포켓 센터 | 게이지 (스틸) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-LD | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 51.19 " | 51 " | 28.13 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,589,650 | ||
H-100-LD-GRN-T | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,502,716 | ||
H-100-LD-GY-SG | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,502,716 | ||
H-100-LD-ORG-C | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,502,716 | ||
H-100-LD-SR | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 51 3 / 16 " | 48 7 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ₩ 2,502,716 | ||
H-100-LD-WHT | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,502,716 | ||
H-100-LD-YEL | 1 개 cu. yd. | 2000의 파운드. | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ₩ 2,502,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.