항목 | 전기 히터 |
공기 온도. 오르기 | 147도 F |
암페어 AC | 23.1 |
BtuH | 16,378 |
색상 | 북부 백색 |
마감재 | 파우더 페인트 |
그릴 깊이 | 2-51 / 64 " |
그릴 높이 | 19-17 / 64 " |
그릴 재질 | 캐스트 알루미늄 |
그릴 폭 | 15-7 / 8 " |
히터 유형 | 프로그래밍 가능한 터치스크린 |
하우징 깊이 | 3.75 " |
하우징 높이 | 18 7 / 32 " |
하우징 폭 | 14 19 / 64 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
전압 | 208 |
벽 개구부 깊이 | 3-7 / 8 " |
벽 개방 높이 | 18-15 / 64 " |
벽 개구부 폭 | 14-19 / 64 " |
와트 | 1800 ~ 4800 |
선박 중량 (kg) | 12.85 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8516290090 |
모델 | 암페어 AC | BtuH | 색상 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAR4804 | 20.0 | 16,378 | 북부 백색 | 240 | 1800 ~ 4800 | ₩ 2,783,340 | |
SSAR4807 | 17.3 | 16,378 | 북부 백색 | 277 | 1800 ~ 4800 | ₩ 2,754,850 | |
SSAR1802 | 15.0 | 6142 | 북부 백색 | 120 | 540 ~ 1800 | ₩ 2,783,392 | |
SSAR4808AL | 23.1 | 16,378 | 알류미늄 | 208 | 1800 ~ 4800 | ₩ 2,353,557 | |
SSAR4804AL | 20.0 | 16,378 | 알류미늄 | 240 | 1800 ~ 4800 | ₩ 2,467,097 | |
SSAR4807AL | 17.3 | 16,378 | 알류미늄 | 277 | 1800 ~ 4800 | ₩ 2,550,117 | |
SSAR1802AL | 15.0 | 6142 | 알류미늄 | 120 | 540 ~ 1800 | ₩ 2,703,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.