항목 | 전기 히터 |
공기 온도. 오르기 | 65도 F |
암페어 AC | 12.5/5.4 |
BtuH | 10,240 |
색상 | 백 |
마감재 | 분말 코팅 |
그릴 깊이 | 1" |
그릴 높이 | 20-9 / 64 " |
그릴 재질 | 스틸, 18ga. 입히는 분말 |
그릴 폭 | 15-3 / 8 " |
히터 유형 | 상업 / 산업 |
하우징 깊이 | 3.75 " |
하우징 높이 | 19.75 " |
하우징 폭 | 13.875 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
UPC | 013167577797 |
전압 | 240/208 |
벽 개구부 깊이 | 4" |
벽 개방 높이 | 19-15 / 16 " |
벽 개구부 폭 | 14-3 / 16 " |
와트 | 3000/1125 |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8419899540 |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3316T2RPW | 16.8/7.2 | 13,658 | 4000/1500 | ₩ 1,211,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.