항목 | 전기 히터 |
암페어 AC | 14.5/12.5 |
BtuH | 13,648/10,236 |
색상 | 북부 백색 |
마감재 | 파우더 페인트 |
그릴 깊이 | 1-1 / 2 " |
그릴 높이 | 19-3 / 16 " |
그릴 재질 | 강철 |
그릴 폭 | 15-5 / 16 " |
히터 유형 | 가벼운 상업 / 주거 |
하우징 깊이 | 3.875 " |
하우징 높이 | 18.25 " |
하우징 폭 | 15 5 / 16 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
전압 | 240/277 |
벽 개구부 깊이 | 3-7 / 8 " |
벽 개방 높이 | 18-1 / 4 " |
벽 개구부 폭 | 15-5 / 16 " |
와트 | 4000/3000 |
선박 중량 (kg) | 9.29 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.