항목 | 전기 히터 |
공기 온도. 오르기 | 71도 F |
암페어 AC | 15.0 |
BtuH | 6142 |
색상 | 브론즈 |
마감재 | 구운 에나멜 |
그릴 깊이 | 1-1 / 2 " |
그릴 높이 | 12-1 / 8 " |
그릴 재질 | 16가. 강철 |
그릴 폭 | 10-3 / 4 " |
히터 유형 | 건축 |
하우징 깊이 | 3.75 " |
하우징 높이 | 11 " |
하우징 폭 | 9.25 " |
Hz | 60 |
실장 형 | 최근 또는 표면 |
상 | 1 |
전압 | 120 |
벽 개구부 깊이 | 3-3 / 4 " |
벽 개방 높이 | 11 " |
벽 개구부 폭 | 9-3 / 16 " |
와트 | 1800 |
선박 중량 (kg) | 4.69 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 8516290090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.