드럼 리프터
드럼 리프터는 화학 물질이나 기타 액체가 들어 있는 무거운 드럼을 들어올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 기계는 제조, 창고 보관 및 화학 처리에 사용됩니다....자세히 보기
PDL 시리즈 다목적 오버헤드 드럼 리프터/렌치
스타일 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDL-800-M | ₩339,640 | ||||||
B | PDL-800-M-BR | ₩897,043 |
레벨 리프트 드럼 덤퍼
수동 크랭크 덤프가 있는 Valley Craft 레벨 리프트 드럼 덤퍼는 55갤런 스틸 드럼을 쉽게 취급할 수 있도록 합니다. 내구성과 강도를 위한 튼튼한 용접 프레임과 드럼을 올리거나 내리기 위한 독특한 자동 드럼 레벨링이 특징입니다. 이러한 포워드 덤핑, 덤프 핸들러는 각각 8인치 폴리에틸렌 휠과 4인치 회전 캐스터가 장착되어 있어 화물을 제어하고 운송 중 원활한 기동성을 보장합니다. 완전한 360도 정방향 또는 역방향 회전 컨트롤이 제공되며 작업자가 정확한 방식으로 드럼 내용물을 부을 수 있도록 로드하기 쉬운 접착식 고무 받침대가 있습니다. 옵션인 드럼 어댑터를 부착하여 추가 23갤런 드럼을 처리하기 위해 꼬인 크래들 직경을 18인치에서 30인치로 빠르게 변환할 수 있습니다. 최대 62인치 길이의 다양한 덤퍼 중에서 선택하십시오.
수동 크랭크 덤프가 있는 Valley Craft 레벨 리프트 드럼 덤퍼는 55갤런 스틸 드럼을 쉽게 취급할 수 있도록 합니다. 내구성과 강도를 위한 튼튼한 용접 프레임과 드럼을 올리거나 내리기 위한 독특한 자동 드럼 레벨링이 특징입니다. 이러한 포워드 덤핑, 덤프 핸들러는 각각 8인치 폴리에틸렌 휠과 4인치 회전 캐스터가 장착되어 있어 화물을 제어하고 운송 중 원활한 기동성을 보장합니다. 완전한 360도 정방향 또는 역방향 회전 컨트롤이 제공되며 작업자가 정확한 방식으로 드럼 내용물을 부을 수 있도록 로드하기 쉬운 접착식 고무 받침대가 있습니다. 옵션인 드럼 어댑터를 부착하여 추가 23갤런 드럼을 처리하기 위해 꼬인 크래들 직경을 18인치에서 30인치로 빠르게 변환할 수 있습니다. 최대 62인치 길이의 다양한 덤퍼 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 드럼 Dia. | 드럼 유형 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F88561C1 | ₩10,682,000 | RFQ | |||||
A | F88553C1 | ₩9,791,090 | RFQ | |||||
A | F88567B5 | ₩8,009,272 | RFQ | |||||
A | F88568B4 | ₩8,900,181 | RFQ | |||||
B | F88590B6 | ₩15,314,727 | RFQ | |||||
C | F88592B4 | ₩14,834,909 | RFQ | |||||
D | F88569C3 | ₩17,274,727 | RFQ | |||||
C | F88564B8 | ₩14,334,727 | RFQ | |||||
C | F88563B9 | ₩13,354,727 | RFQ | |||||
C | F88591B5 | ₩14,390,981 | RFQ | |||||
E | F88580B8 | ₩16,294,727 | RFQ | |||||
C | F88566C6 | ₩15,314,727 | RFQ | |||||
F | F88577B3 | ₩5,336,545 | RFQ | |||||
D | F88570C0 | ₩18,254,727 | RFQ | |||||
B | F88589B9 | ₩14,334,727 | RFQ | |||||
E | F88581B7 | ₩17,274,727 | RFQ | |||||
G | F88587C1 | ₩24,045,636 | RFQ | |||||
G | F88588C0 | ₩24,936,545 | RFQ | |||||
G | F88586C2 | ₩22,085,636 | RFQ | |||||
H | F88576B4 | ₩5,336,545 | RFQ | |||||
G | F88585C3 | ₩21,105,636 | RFQ |
P-JIB 시리즈 휴대용 캔틸레버 호이스트
스타일 | 모델 | 길이 | 기본 높이 | 생산 능력 | 폭 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 여유 공간 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-JIB-4 | ₩11,212,014 | RFQ | ||||||||
B | P-JIB-2 | ₩10,161,938 | RFQ | ||||||||
C | P-JIB-BALL-2 | ₩2,113,109 | |||||||||
D | P-JIB-BALL-4 | ₩3,268,185 |
HDC-450 시리즈 유압 드럼 스태커
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 모터 HP | 전원 | 회전 유형 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDC-450-60 | ₩5,599,212 | RFQ | |||||||
B | HDC-450-60-DC | ₩7,760,812 | RFQ | |||||||
C | HDC-450-72-DC | ₩7,963,409 | RFQ | |||||||
D | HDC-450-72 | ₩5,807,620 | RFQ | |||||||
E | HDC-450-60-AC | ₩7,533,170 | RFQ | |||||||
F | HDC-450-72-AC | ₩7,729,654 | RFQ | |||||||
G | HDC-450-84-AC | ₩8,077,338 | RFQ | |||||||
H | HDC-450-84-DC | ₩8,321,634 | RFQ | |||||||
I | HDC-450-84 | ₩6,161,995 | RFQ | |||||||
J | HDC-450-96-AC | ₩8,310,094 | RFQ | |||||||
K | HDC-450-96-DC | ₩8,561,437 | RFQ | |||||||
L | HDC-450-96 | ₩6,219,640 | RFQ |
CHDL 시리즈 크레인/호이스트 드럼 리프터
인체공학적 드럼 트럭
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 드럼 크기 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼-55-SCL | ₩7,827,247 | ||||||
B | 드럼 -55-SCL-E | ₩7,309,629 | RFQ |
DRUM 시리즈 휴대용 드럼 리프터/로테이터/트랜스포터
스타일 | 모델 | 배터리의 수 | 배터리 포함 | 캐스터 재질 | 전원 | 전압 | 폭 | 색상 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼 -LRT-II | ₩6,578,549 | RFQ | ||||||||
B | 드럼 -LRT- 에어 | ₩13,661,429 | RFQ | ||||||||
C | 드럼 -LRT | ₩5,841,815 | RFQ | ||||||||
D | 드럼 -LRT-DC | ₩14,003,105 | RFQ | ||||||||
E | 드럼 -LRT-DC-II | ₩15,472,927 | RFQ | ||||||||
F | 드럼 -LRT-DC-SCL | ₩23,561,821 | RFQ |
경제적인 호이스트 장착형 드럼 핸들러
DRUM-55 시리즈 휴대용 드럼 잭
스타일 | 모델 | 핸들 높이 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 높이 | 후방 캐스터 폭 | 폭 | 캐스터 유형 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼 -55FP | ₩11,421,810 | |||||||||
B | 드럼 -55-FSP | ₩8,474,352 | |||||||||
C | 드럼 -55-36 | ₩2,191,585 | |||||||||
D | 드럼 -55S | ₩1,813,839 |
특수 응용 분야 크레인 및 호이스트 장착형 드럼 핸들러
DRUM 시리즈 경제적인 휴대용 드럼 리프터/로테이터/트랜스포터
스타일 | 모델 | 캐스터 유형 | 깊이 | 핸드 크랭크 회전 | 높이 | 회전 | 수직 올려진 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 드럼-LRT-EC | ₩3,771,670 | RFQ | |||||||
B | 드럼 -LRT-ESJ | ₩4,031,720 | RFQ |
대용량 호이스트 및 크레인 장착 드럼 핸들러
싱글 드럼 및 더블 드럼 호이스트 탑재 드럼 핸들러
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 2-HCB-BC | RFQ |
B | 1-HCB-DCM-BC | RFQ |
C | 1-HCB-BC | RFQ |
D | 2-HCB-DCM-BC | RFQ |
인체공학적 카운터 밸런스드 드럼 핸들러
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 에르고 650-CB-ML | RFQ |
B | 에르고 650-CB-PL | RFQ |
C | 에르고 650-CB-ML-HR | RFQ |
D | 에르고 650-CB-PL-HR | RFQ |
맞춤형 드럼 리프터
언더 훅 드럼 리프터, 208/322리터, 스틸, 454kg 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
91 | AF6EYR | ₩ 364,613 |
회수 드럼 리프터 용량 1000 Lb
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
12R543 | AA4KJW | ₩ 269,482 |
드럼 리프터 및 로테이터, 부리, 50 x 35 x 62인치 크기, 30/55갤런 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F88575C5 | CJ6TTL | ₩ 5,336,545 | 자세히 |
휴대용 드럼 운송업자, 팔레트 온/오프 드럼 제거용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ERGO1000-BC | CL6WFG | ₩ 7,636,363 | 자세히 |
크레인 및 호이스트 장착형 드럼 핸들러, N자형, 1000lbs. 용량, 24 x 9 x 28인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BHDL | CL6WAK | - | RFQ |
크레인 및 호이스트 장착형 드럼 핸들러, 사각 드럼, 1000lbs., 32 x 32 x 28인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BHDL | CL6WAJ | - | RFQ |
드럼 리프터
배럴 리프터와 같은 드럼 취급 장비는 사용자에게 신체적 부담을 주지 않고 다양한 크기의 드럼 주위를 이동하는 데 사용됩니다. 이 제품 범주에서 가장 기본적인 종류는 크레인/호이스트/오버헤드 드럼 리프터로, 크레인과 함께 상부 림을 잡고 무거운 드럼을 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 휴대용 또는 지게차 드럼 리프터는 림을 잡지 않고 휴대용 트럭에 간단히 묶을 수 있습니다. 이 지게차 배럴 리프터에는 적재/하역 시 사용자의 피로를 최소화하기 위한 자동화된 유압 제어 장치가 있습니다.
- 드럼 취급 안전 팁: 무거운 드럼은 후크 아래 드럼 리프터, 드럼 트럭 또는 지게차 부착물과 같은 적절한 드럼 취급 장비로 취급해야 합니다.
- 고르지 않거나 미끄러운 바닥 및 제한된 공간과 같은 조건은 더 큰 위험을 수반할 수 있습니다. 이러한 상황에서는 플라스틱 및 섬유 드럼을 최대한 주의하여 취급해야 합니다.
- 지게차를 사용할 때는 매우 조심해야 합니다. 지게차의 날이 드럼을 쉽게 뚫을 수 있고 엎질러질 수 있습니다.
사용
드럼 리프터는 식품 및 포장, 재활용, 자재 취급, 해양, 화학 및 제약 산업에서 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼을 취급하는 데 널리 사용됩니다.
특징
- 모스 드럼 오버 헤드 크레인 리프터 드럼을 수직으로 운반하기 위한 것입니다.
- 드럼을 제 위치에 고정하기 위한 로드 바인더와 드럼을 지지하는 내장 플레이트가 특징입니다.
- 이 드럼 리프터는 포크 포켓 및 포크 마운트 후크와 통합되어 드럼 이동을 위한 모노레일, 크레인 또는 체인 블록에 부착됩니다.
- 견고한 강철/스테인리스 강철 구조는 풍화 손상으로부터 드럼 리프터를 보호합니다.
Justrite 오버헤드 드럼 리프터 드럼 차임을 잡기만 하면 무거운 드럼을 들어올릴 수 있는 통형 디자인이 특징입니다. 이 견고한 리프터는 무거운 하중에서 우발적으로 열리거나 구부러지는 것을 방지합니다.
- 휴대용 드럼 리프터는 용기에 안전하게 분배하기 위해 사용자가 드럼을 들어 올리고 회전해야 하는 응용 분야에 적합합니다.
- 좁은 공간에서 회전 반경이 좁은 좁은 공간에서 작은 설치 공간과 기동성을 위한 컴팩트 베이스가 특징입니다.
- 이 드럼 리프터는 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼을 쉽게 수용하고 최대 360도 회전할 수 있습니다.
- 일부 모델에는 재료를 분배하는 동안 드럼 무게를 정확하게 측정하기 위한 내장형 스케일 표시기가 포함되어 있습니다.
드럼 스태커 데이튼 (Dayton) & Vestil 상업용 창고에서 무거운 드럼을 들어 올리고 쌓을 수 있도록 설계되었습니다. 이 리프터의 유압식 리프팅 메커니즘은 균형을 잃는 것을 방지하고(운반 도중에도) 무거운 작업 환경에서 피로 없는 드럼 스태킹을 용이하게 합니다.
Valley Craft 드럼 로더 좁은 공간에서 최대한의 기동성을 제공하는 후면 장착 회전 캐스터가 있는 XNUMX륜 설계가 특징입니다. 이 드럼 로더는 원치 않는 움직임을 방지하기 위해 브레이크와 추가로 통합됩니다.
작동 메커니즘
오버헤드 드럼 리프터는 기존 리프팅 장비와 달리 작동이 쉽고 안전합니다. 이 리프터는 오버헤드 크레인 및 체인과 함께 사용되어 림을 사용하여 드럼을 잡고 들어 올립니다. 드럼의 방향 유연성은 크레인 움직임에 따라 달라지며 드럼 리프터의 잠금 장치를 잠금 해제하여 쉽게 재배치/재배치/분리할 수 있습니다. 상부 림이 있거나 없는 드럼을 들어 올리고 운반해야 하는 경우 휴대용 드럼 리프터가 이상적인 선택입니다. 이 유압식 드럼 리프터에는 공장 바닥의 마찰 손실을 줄이기 위한 회전 캐스터가 있습니다. 또한 드럼을 기울이거나 회전할 수 있어 내부 내용물이 쉽게 흐를 수 있습니다.
표준 및 승인
Dayton, Eagle, Enpac, Grainger, Justrite, Morse Drum, Vestil, Valley Craft 및 Wesco에서 제공하는 드럼 리프터는 사용자 안전을 위한 OSHA 산업 표준을 충족합니다.
자주 묻는 질문
드럼 리프터를 수평 및 수직 방향 모두에 사용할 수 있습니까?
일부 드럼 리프터는 수평 및 수직 방향 모두에서 사용할 수 있습니다. 이러한 리프터는 방향을 수평에서 수직으로 또는 그 반대로 쉽게 변환할 수 있는 피벗 또는 힌지 메커니즘이 있는 '양방향' 드럼 리프터라고도 하며 다양한 리프팅 및 운반 응용 분야에서 뛰어난 다용성을 허용합니다.
수동 또는 전기 드럼 리프터가 있습니까?
예, 다른 수동 및 전기 드럼 리프터를 다양한 산업 분야에 사용할 수 있습니다. 수동 드럼 리프터는 수동 크랭크 또는 레버를 사용하여 드럼을 들어 올리고 운반하는 방식으로 작동합니다. 반면에 전동식 드럼 리프터는 전기 모터로 구동되며 제어판이나 리모콘으로 작동됩니다. 최소한의 물리적 노력으로 드럼을 들어올리고 운반할 수 있어 지속적인 사용을 위해 더욱 인체공학적으로 만들어졌습니다.
드럼 리프터를 사용하려면 특별한 교육이 필요합니까?
- 작업자는 드럼 리프터를 사용하기 전에 적절한 교육을 받는 것이 좋습니다. 적절한 교육은 다음 주제를 다루어야 합니다.
- 안전: 작업자는 드럼 리프터와 관련된 잠재적인 위험(예: 낙상 또는 화학 물질 유출)을 인식해야 합니다.
- 작동 절차: 사용자는 드럼 리프터 작동을 위한 적절한 절차를 숙지해야 합니다. 여기에는 리프터를 드럼에 부착 및 분리하는 방법, 드럼을 적절하게 운반하는 방법 및 드럼을 제자리에 안전하게 고정하는 방법과 같은 기본 사항이 포함됩니다.
- 무게 제한: 작업자는 사고를 방지하기 위해 드럼 리프터의 무게 제한을 잘 알고 있어야 합니다.
- PPT 키트 사용: 사용자는 기중 장치를 작동할 때 모자, 안전 안경 및 강철 발가락 부츠를 포함하여 적절한 개인 보호 장비를 알고 있어야 합니다.
- 검사 및 유지보수: 사용자는 검사 및 유지보수 절차에 익숙해야 합니다. 여기에는 마모, 움직이는 부품의 윤활/재윤활 및 문제 해결 점검이 포함됩니다.
드럼 리프터 회전 장치에서 중요한 안전 기능은 무엇입니까?
안전 기능에는 회전 중에 드럼을 고정하는 잠금 메커니즘, 적재 용량 표시기 및 안전한 드럼 취급을 보장하는 비상 정지 버튼이 포함됩니다.
유압 드럼 리프터를 어떻게 작동합니까?
유압식 드럼 리프터를 작동하려면 유압식 핸들을 펌핑하여 드럼을 올리고 릴리스 밸브를 사용하여 드럼을 안전하게 내립니다.
다른 재료에 비해 스틸 드럼 리프터를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
강철 드럼 리프터는 내구성, 내부식성 및 무거운 강철 드럼을 처리할 수 있는 능력을 제공하므로 거친 산업 환경에 이상적입니다.
더 알아보기
- 앵커
- 엔진 구동 펌프
- 드럼
- 보안 경보 및 경고
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 쓰레기 및 재활용 컨테이너 돌리
- 와이어 로프 스웨이지 클레 비스 피팅
- 오일 펌프
- 포장 테이프
- 스프링클러 헤드 트리머
- BUSSMANN 클래스 K5 : 시리즈 NOS, 멜라민
- ALTRONIX 오프라인 전원 공급 장치 / 충전기, 115VAC, 60Hz
- BRADY 9714 시리즈, 번호 라벨
- PETERSEN PRODUCTS 148-3 시리즈 테스트 플러그
- COOPER B-LINE B558 시리즈 XNUMX홀 코너 앵글
- K S PRECISION METALS 구리 시트
- NIBCO DWV 티셔츠, ABS
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BM-L 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- HUSQVARNA 외부 플랜지