VALLEY CRAFT F88567B5 수동 파워 Versa 리프트, 78 인치 리프트 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 리프터 |
높이 | 82 " |
길이 | 46 " |
리프트 높이 | 78 " |
부하 용량 | 800의 파운드. |
전압 (DC) | 12 V |
폭 | 32 " |
원산지 | US |
A. 티퍼는 드럼을 낮추는 데 사용되며 드럼 헤드의 마개를 통해 제품을 쉽게 배출할 수 있습니다. 방출되는 재료의 양을 제어하기 위해 틸터를 사용하여 드럼(일반적으로 분말)을 각지게 합니다.
A. 드럼 핸들러는 강철 드럼, 배럴, 플라스틱 드럼 및 섬유 드럼과 같은 원통형 모듈을 안전하고 안전하게 잡고, 올리고, 이동하는 데 사용되는 기계 장비입니다. 단단하고 강하게 잡을 수 있도록 스프링이 장착된 금속 암이 있습니다.
A. 아니오, 사용자는 항상 크레인이나 리프트 트럭을 사용하여 드럼을 쌓아야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 드럼 Dia. | 드럼 유형 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F88553C1 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | ₩ 9,791,090 | RFQ
| |
F88561C1 | - | - | 94 " | 46 " | 32 " | ₩ 10,682,000 | RFQ
| |
F88563B9 | 14-24 인치 | - | 90 " | 45 " | 30 " | ₩ 13,354,727 | RFQ
| |
F88564B8 | 14-24 인치 | - | 90 " | 45 " | 30 " | ₩ 14,334,727 | RFQ
| |
F88566C6 | 14-24 인치 | - | 90 " | 45 " | 30 " | ₩ 15,314,727 | RFQ
| |
F88568B4 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | ₩ 8,900,181 | RFQ
| |
F88569C3 | 14-24 인치 | - | 90 " | 62 " | 30 " | ₩ 17,274,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.