VALLEY CRAFT F88566C6 Roto 리프트 스 트래들 배터리 전원, 90 "리프트 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 리프터 |
색상 | 초록색 |
드럼 Dia. | 14-24 인치 |
높이 | 90 " |
길이 | 45 " |
리프트 높이 | 78 " |
리프트 속도 | 3.4 인치 / 초 |
부하 용량 | 800의 파운드. |
회전 속도 | 6 RPM |
전압 (DC) | 12 V |
폭 | 30 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드럼 Dia. | 드럼 유형 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F88553C1 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | ₩ 9,791,090 | RFQ
| |
F88561C1 | - | - | 94 " | 46 " | 32 " | ₩ 10,682,000 | RFQ
| |
F88563B9 | 14-24 인치 | - | 90 " | 45 " | 30 " | ₩ 13,354,727 | RFQ
| |
F88564B8 | 14-24 인치 | - | 90 " | 45 " | 30 " | ₩ 14,334,727 | RFQ
| |
F88567B5 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | ₩ 8,009,272 | RFQ
| |
F88568B4 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | ₩ 8,900,181 | RFQ
| |
F88569C3 | 14-24 인치 | - | 90 " | 62 " | 30 " | ₩ 17,274,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.