드럼 핸드 트럭
드럼 핸드 트럭
Wesco 드럼 트럭은 강철 및 섬유 드럼을 이동하고 적재된 드럼에서 다른 컨테이너로 내용물을 옮기는 데 사용됩니다. 플라스틱 제조, 함대 유지 보수, 제약 및 금속 가공 시설에 이상적입니다. 이 손수레는 이중 용접 조인트가 있는 1인치 파이프 프레임 설계로 높은 구조적 강도와 최소 공간 사용을 위한 자립 기능을 제공합니다. 2륜 및 4륜 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 드럼 트럭은 강철 및 섬유 드럼을 이동하고 적재된 드럼에서 다른 컨테이너로 내용물을 옮기는 데 사용됩니다. 플라스틱 제조, 함대 유지 보수, 제약 및 금속 가공 시설에 이상적입니다. 이 손수레는 이중 용접 조인트가 있는 1인치 파이프 프레임 설계로 높은 구조적 강도와 최소 공간 사용을 위한 자립 기능을 제공합니다. 2륜 및 4륜 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
RDC 시리즈 회전 드럼 카트
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | RDC-100 | ₩759,792 | ||
B | RDC-100-10 | ₩1,112,872 |
드럼 트럭 노크
Wesco Knock Down 드럼 트럭은 무거운 짐을 운반하고 이중 핸들이 있으며 기동성을 위해 10 개의 1000 인치 폴리 우레탄 / 폴리올레핀 휠이 장착되어 있습니다. 이 드럼 트럭은 최대 용량이 30lb이며 55/85/XNUMX 갤런 강철 및 폴리 드럼을 처리 할 수 있습니다. 이 장치는 적재물을 기울이고 균형을 잡을 수있는 추가 레버리지를위한 발로 작동되는 브레이크 오버 보조 바로 구성되어 있으며 트럭이 뒤로 젖혀 진 상태에서도 멈출 수 있습니다. Raptor Supplies 핸들, 프레임, 베이스, 킥스탠드, 차축, 발가락/발, 바퀴, 차임 후크/벨트 및 하드웨어를 포함한 광범위한 Wesco의 조립되지 않은 드럼 트럭 키트를 제공합니다.
Wesco Knock Down 드럼 트럭은 무거운 짐을 운반하고 이중 핸들이 있으며 기동성을 위해 10 개의 1000 인치 폴리 우레탄 / 폴리올레핀 휠이 장착되어 있습니다. 이 드럼 트럭은 최대 용량이 30lb이며 55/85/XNUMX 갤런 강철 및 폴리 드럼을 처리 할 수 있습니다. 이 장치는 적재물을 기울이고 균형을 잡을 수있는 추가 레버리지를위한 발로 작동되는 브레이크 오버 보조 바로 구성되어 있으며 트럭이 뒤로 젖혀 진 상태에서도 멈출 수 있습니다. Raptor Supplies 핸들, 프레임, 베이스, 킥스탠드, 차축, 발가락/발, 바퀴, 차임 후크/벨트 및 하드웨어를 포함한 광범위한 Wesco의 조립되지 않은 드럼 트럭 키트를 제공합니다.
수동 알루미늄 드럼 트럭
드럼 / 핸드 트럭
Wesco 드럼/핸드 트럭은 30갤런 및 55갤런 산업용 드럼과 최대 800lb의 적재물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 드럼 트럭은 파우더 코팅된 곡선형 프레임이 있어 작은 컨테이너도 쉽게 수용할 수 있으며 모서리가 둥글고 바퀴가 있어 쉽게 이동할 수 있습니다. Wesco 드럼/손수레에는 배럴을 안전하게 싣고 내릴 수 있도록 상단 테두리에 고정되는 차임벨 후크가 있습니다.
Wesco 드럼/핸드 트럭은 30갤런 및 55갤런 산업용 드럼과 최대 800lb의 적재물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 드럼 트럭은 파우더 코팅된 곡선형 프레임이 있어 작은 컨테이너도 쉽게 수용할 수 있으며 모서리가 둥글고 바퀴가 있어 쉽게 이동할 수 있습니다. Wesco 드럼/손수레에는 배럴을 안전하게 싣고 내릴 수 있도록 상단 테두리에 고정되는 차임벨 후크가 있습니다.
드럼 트럭
Wesco 드럼 트럭은 조선소, 도킹 포트, 제조 공장, 석유 및 가스 시설에서 대형 통, 버킷, 드럼 및 배럴을 이동하는 데 이상적입니다. 충격 강도를 제공하고 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하는 이중 용접 조인트가 있는 구조용 파이프 프레임이 특징입니다. 선택한 모델에는 부수고 하중 균형을 맞추는 데 필요한 노력을 줄이기 위한 플로팅 액슬이 있습니다. 볼 및 롤러 휠 베어링 옵션으로 제공되는 다양한 XNUMX륜 및 XNUMX륜 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 드럼 트럭은 조선소, 도킹 포트, 제조 공장, 석유 및 가스 시설에서 대형 통, 버킷, 드럼 및 배럴을 이동하는 데 이상적입니다. 충격 강도를 제공하고 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지하는 이중 용접 조인트가 있는 구조용 파이프 프레임이 특징입니다. 선택한 모델에는 부수고 하중 균형을 맞추는 데 필요한 노력을 줄이기 위한 플로팅 액슬이 있습니다. 볼 및 롤러 휠 베어링 옵션으로 제공되는 다양한 XNUMX륜 및 XNUMX륜 드럼 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
드럼 트럭
Valley Craft EZY-ROL 드럼 트럭은 안전하고 효과적인 수동 운송 및 드럼 재고 있음 처리를 위해 설계되었습니다. 최대 1000lb의 하중을 쉽게 운반할 수 있는 EZY-Rol 틸트 설계가 적용된 스파크 방지 알루미늄 또는 강철 프레임과 드럼 롤오프를 완벽하게 조이고 방지하는 스프링 장착 표준 차임 후크가 특징입니다. 또한 이 트럭에는 2륜 몰드온 공압 타이어가 장착되어 있어 경사로, 평평한 표면 및 경사면에서 완벽한 운전자 제어 및 손쉬운 조종성을 제공합니다. 30~55갤런 드럼을 처리할 수 있는 조절 가능한 슈가 함께 제공되며 특정 드럼 처리 요구 사항에 맞게 4개의 옵션 차임 후크에 부착할 수 있습니다.
Valley Craft EZY-ROL 드럼 트럭은 안전하고 효과적인 수동 운송 및 드럼 재고 있음 처리를 위해 설계되었습니다. 최대 1000lb의 하중을 쉽게 운반할 수 있는 EZY-Rol 틸트 설계가 적용된 스파크 방지 알루미늄 또는 강철 프레임과 드럼 롤오프를 완벽하게 조이고 방지하는 스프링 장착 표준 차임 후크가 특징입니다. 또한 이 트럭에는 2륜 몰드온 공압 타이어가 장착되어 있어 경사로, 평평한 표면 및 경사면에서 완벽한 운전자 제어 및 손쉬운 조종성을 제공합니다. 30~55갤런 드럼을 처리할 수 있는 조절 가능한 슈가 함께 제공되며 특정 드럼 처리 요구 사항에 맞게 4개의 옵션 차임 후크에 부착할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 타입 | 휠 타입 | 바퀴 수 | 자재 | 브레이크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F81500A0C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
B | F81735A7C | ₩1,505,636 | RFQ | |||||
C | F82175A2C | ₩1,683,818 | RFQ | |||||
D | F82050A2C | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
D | F81925A7C | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
E | F82895A1C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
E | F83160A7C | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
F | F82150A1C | ₩2,129,272 | RFQ | |||||
C | F82645A4C | ₩1,683,818 | RFQ | |||||
C | F82425A0C | ₩1,683,818 | RFQ | |||||
F | F81600A9C | ₩1,505,636 | RFQ | |||||
F | F81895A3C | ₩1,505,636 | RFQ | |||||
G | F82845A2C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
E | F82375A0C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
H | F81625A0C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
I | F81770A3C | ₩1,594,727 | RFQ | |||||
J | F82960A1C | ₩2,307,454 | RFQ | |||||
E | F83450A6C | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
K | F82025A4C | ₩2,129,272 | RFQ | |||||
J | F83210A7C | ₩2,307,454 | RFQ | |||||
E | F83160A7F | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
D | F81925A7F | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
D | F82050A2F | ₩2,218,363 | RFQ | |||||
C | F82175A2F | ₩1,683,818 | RFQ | |||||
J | F82960A1F | ₩2,307,454 | RFQ |
드럼 트럭 / 디스펜서
Dayton 드럼 트럭/디스펜서는 30/55갤런 드럼을 운반하고 배치할 수 있는 수직 휠 카트입니다. 이 핸드 트롤리는 최대 1000lb의 하중을 지탱하는 노즈 플레이트와 운송 중 트럭에서 떨어지는 것을 방지하는 수직 프레임이 특징입니다. 뒤로 기울어졌을 때 프레임을 고정하기 위한 롤러 휠 베어링과 좁은 통로, 하역장 및 저장실에서 움직임을 제어하기 위한 이중 유형 핸들이 추가로 장착되어 있습니다. 56.5, 57.5 및 59.0인치 높이로 제공되는 다양한 스틸 드럼 트럭 중에서 선택하십시오.
Dayton 드럼 트럭/디스펜서는 30/55갤런 드럼을 운반하고 배치할 수 있는 수직 휠 카트입니다. 이 핸드 트롤리는 최대 1000lb의 하중을 지탱하는 노즈 플레이트와 운송 중 트럭에서 떨어지는 것을 방지하는 수직 프레임이 특징입니다. 뒤로 기울어졌을 때 프레임을 고정하기 위한 롤러 휠 베어링과 좁은 통로, 하역장 및 저장실에서 움직임을 제어하기 위한 이중 유형 핸들이 추가로 장착되어 있습니다. 56.5, 57.5 및 59.0인치 높이로 제공되는 다양한 스틸 드럼 트럭 중에서 선택하십시오.
드럼 트럭
Dayton 드럼 트럭은 팔레트에 폴리에틸렌/스틸/섬유 드럼(최대 85갤런)을 적재, 하역 및 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭에는 테두리가 있는 드럼과 폴리우레탄 휠 및 캐스터를 단단히 고정하는 스프링 장착 클램프가 있어 쉽게 조종할 수 있습니다. 일부 모델은 공압식 휠이 있는 틸트백 알루미늄 프레임을 특징으로 하여 물리적 노력을 줄이고 드럼을 이동할 때 트럭을 똑바로 세울 수 있도록 합니다. 또한 드럼을 프레임에 고정하기 위한 차임벨 후크와 통합되어 있습니다. 적재 용량이 700 및 1000lb인 다양한 드럼 트럭 중에서 선택하십시오.
Dayton 드럼 트럭은 팔레트에 폴리에틸렌/스틸/섬유 드럼(최대 85갤런)을 적재, 하역 및 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭에는 테두리가 있는 드럼과 폴리우레탄 휠 및 캐스터를 단단히 고정하는 스프링 장착 클램프가 있어 쉽게 조종할 수 있습니다. 일부 모델은 공압식 휠이 있는 틸트백 알루미늄 프레임을 특징으로 하여 물리적 노력을 줄이고 드럼을 이동할 때 트럭을 똑바로 세울 수 있도록 합니다. 또한 드럼을 프레임에 고정하기 위한 차임벨 후크와 통합되어 있습니다. 적재 용량이 700 및 1000lb인 다양한 드럼 트럭 중에서 선택하십시오.
스프링 보조 장치가 있는 DBT 시리즈 드럼 트럭
스타일 | 모델 | 캐스터 재질 | 깊이 | 길이 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DBT-P-SA-MR | ₩960,247 | |||||
B | DBT-SA-MR | ₩937,287 | |||||
C | DBT-SA-PO | ₩919,952 | |||||
D | DBT-P-SA-PO | ₩942,836 |
RBDT 시리즈 다목적 드럼 트럭/크래들
누출 방지 개방형 드럼 트럭, 몰돈 고무, 1000파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
240015 | AG7HGK | ₩ 772,838 |
드럼 트럭 880 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
29 년 | AB8VUK | ₩ 3,608,640 |
55/85 갤런 드럼, 880 Lbs 캡, 76.25" 리프트용 하이 리프트 유압 드럼 트럭
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272967 | AG7HGG | ₩ 3,828,681 |
양동이 핸드 트럭, 500Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
페일티 | AG7WRU | ₩ 761,498 |
오버 팩 핸드 트럭 돌리, 1,000 파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1952 | AG8DVY | ₩ 1,943,760 |
드럼 트럭 550 Lb.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
272945 | AF3YRB | ₩ 1,328,040 |
드럼 트럭 1000파운드 26인치 너비 60인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2895 | AF6BVH | ₩ 1,332,047 |
오버헤드 실린더 리프트, 틸트 백 핸드 트럭, 150 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CYHT-OL-9-150 | CE3BVF | ₩ 885,640 | 자세히 |
오프로드 핸드 트럭, 550Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ORHT-SNP-55 | CE3EHP | ₩ 2,084,472 | 자세히 |
접히는 손수레, 2개의 바퀴, 14 X 7-1/2 인치 노즈 플레이트, 8 인치 바퀴
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FTA19E1AL | CJ4VUJ | ₩ 585,454 | 자세히 |
드럼 핸드 트럭
드럼 핸드 트럭은 창고, 산업 창고 및 유통 센터에서 부피가 크거나 무거운 컨테이너/드럼을 안전하게 이동하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Vestil의 다양한 드럼 핸들링 트럭을 제공합니다. 웨스코, 데이턴, 독수리 그리고 모스. Vestil 드럼 핸드 트럭은 55갤런의 강철 및 플라스틱 드럼을 이동하도록 설계되었습니다. 이 드럼 트럭은 강철/304 스테인리스 스틸로 제작되어 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있으며 완전히 적재된 드럼을 부드럽게 기울일 수 있는 스프링 메커니즘이 특징입니다. 드럼 핸드 트럭 데이튼 (Dayton) 강철/알루미늄 구조를 특징으로 하여 부식 및 UV 방사선에 대한 내성을 보장합니다. 이 핸드 트럭은 긁힘 및 퇴색으로부터 보호하기 위해 분말 마감으로 코팅되어 있으며 최대 1000lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
더 알아보기
- 마무리공구
- 전기 박스
- 폭기
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 실험실 진단
- 조명 Photocontrol
- 테스트 리드 커넥터
- 유연한 배리어 시스템
- 로타리 조인트 카트리지
- 모바일 작업 테이블 액세서리
- KILLARK 위험 경고등, LED
- UNITHERM FreezePro 랩 플랜지 및 밸브 절연 커버
- SOUTHWIRE COMPANY 멀티 비트 스크루 드라이버
- DAYTON 튜브 어셈블리
- WILKERSON O 링 키트
- ALLEGRO SAFETY 배터리
- DATA LOGIC 안전 라이트 커튼 장착 브래킷
- KM SYSTEMS 집게
- ACME ELECTRIC 삼상 변압기
- JAY R. SMITH MFG. CO 커버