항목 | 드럼 트럭 |
수락 | 55 갤런 강철, 플라스틱 또는 섬유 드럼 |
생산 능력 | 1,000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10 ", 3", 6 " |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 2", 1 1/4", 2 1/2" |
색상 | 노란색 |
깊이 | 20.0625 " |
배수 높이 | 12 13 / 16 " |
드럼 재질 | 강철, 플라스틱, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 60.63 " |
길이 | 20.06 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
코판 깊이 | 4" |
노즈플레이트 두께 | 1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 1 1 / 2 " |
캐스터 수 | 2 |
수직 지지대 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 20.0625 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rdbt-ss.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 3" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
후방 캐스터 폭 | 1.25 " |
팁 각도 (도) | 3도 |
UPC | 691215052931 |
사용 가능한 너비 | 17 1 / 16 " |
폭 | 23.69 " |
선박 중량 (kg) | 71.1 |
선박 높이 (cm) | 153.83 |
선박 길이 (cm) | 50.17 |
선박 폭 (cm) | 59.69 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.