EATON Memshield 시리즈 LV 시스템 최종 배전반
Eaton Memshield 시리즈 LV 시스템 최종 배전반은 공통 인클로저의 각 회로에 회로 차단기 또는 보호 퓨즈를 제공하면서 전력 공급을 분기 회로로 나누는 전기 배전 시스템에 적합합니다. 이 Eaton 배전반은...최종 회로에 전기 에너지를 분배하기 위해 배열된 두 개 이상의 퓨즈 또는 회로 차단기를 포함하는 보호 장치 어셈블리입니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EBMMB250 | ₩ 6,381,844 | RFQ
|
A | EBMBT2503 | ₩ 767,368 | RFQ
|
B | EAMS1251N | ₩ 681,968 | RFQ
|
A | EBMMB160 | ₩ 6,381,844 | RFQ
|
C | EAM7 | ₩ 2,725,912 | RFQ
|
특징
- 이러한 LV 시스템 최종 배전반에는 회로 차단기 및 퓨즈와 같은 보호 메커니즘이 장착되어 연결된 전기 회로 및 장치의 안전을 보장합니다.
- 모듈식 구성이 제공되므로 변화하는 전기 부하 요구 사항에 적응할 수 있는 유연한 구성이 가능합니다.
- 이러한 Eaton 배전반에는 투명한 버스바 시스템이 있어 쉽게 육안으로 검사하고 결함을 식별할 수 있어 문제 해결을 강화하고 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.
- 이 제품에는 전압 서지 및 일시적 전기 교란으로부터 연결된 장비를 보호하여 수명과 기능을 보존하는 서지 보호 장치가 통합되어 있습니다.
- 일부 모델에는 원격 모니터링 옵션이 장착되어 있어 사용자가 배전반의 상태와 성능을 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
배전반의 높이는 얼마로 해야 합니까?
주 배전반과 분전반의 높이는 바닥에서 2m를 초과해서는 안 됩니다. 또한 전면에는 1m의 여유 공간이 있어야 합니다. 또한 모든 조명기구를 바닥에서 최소 2.25m 높이에 배치하는 것이 중요합니다.
배전반의 부품은 무엇입니까?
최고의 성능을 보장하려면 배전반에 여러 필수 구성 요소가 통합되어야 합니다. 여기에는 버스 바, 자동 보호 장치, 바이패스 장비 및 퓨즈 링크가 포함됩니다.
LV 배전반과 MV 배전반의 차이점은 무엇입니까?
저전압(LV) 배전반은 최대 1000V의 전압을 처리할 수 있는 반면 중전압(MV) 배전반은 1000V~45kV 사이의 전압을 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아울렛 스트립
- 필러 커터 및 슬라이서
- 손가락 침대
- 스테퍼 모터 컨트롤러
- 표면 테스터 액세서리
- 선반 및 보관 랙
- 와이어코넥터
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 도어록 및 데드 볼트
- 구리
- ZURN 팔꿈치, 90도
- DUCTMATE 커넥터 슬리브 피팅
- RENEWABLE LUBRICANTS 드릴 오일
- COOPER B-LINE 벽 지지대
- THOMAS & BETTS 타이트 바이트 케이블 커넥터
- ANVIL 조정 가능한 파이프 롤 스탠드
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 긴 길이 교체 육각 비트
- SMC VALVES Arp 시리즈 정밀 레귤레이터
- NIBCO 암 어댑터, PVC