항목 | 드럼 트럭 / 디스펜서 |
색상 | 빨간색 |
드럼 용량 | 30 ~ 55 갤런 |
마감재 | 파우더 코트 |
앞바퀴 Dia. | 10 " |
앞바퀴 폭 | 2-1 / 2 " |
핸들 타입 | 이중의 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 15 " |
전체 높이 | 59 " |
전체 폭 | 25.5 " |
UPC | 190735264942 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 136.65 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.