DAYTON 드럼 트럭/디스펜서
스타일 | 모델 | 드럼 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34D664 | 30 ~ 55 갤런 | 15 " | 59 " | 25.5 " | 폴리올레핀 | ₩ 377,684 | |
B | 34D644 | 55 갤런 | 20 " | 56.5 " | 24 " | 고무에 곰팡이 | ₩ 501,707 | |
C | 34D650 | 55 갤런 | 24.5 ' | 57.5ft. | 23.75 " | 고무에 곰팡이 | ₩ 618,782 |
드럼 트럭 / 디스펜서
Dayton 드럼 트럭/디스펜서는 30/55갤런 드럼을 운반하고 배치할 수 있는 수직 휠 카트입니다. 이 핸드 트롤리는 최대 1000lb의 하중을 지탱하는 노즈 플레이트와 운송 중 트럭에서 떨어지는 것을 방지하는 수직 프레임이 특징입니다. 뒤로 기울어졌을 때 프레임을 고정하기 위한 롤러 휠 베어링과 좁은 통로, 하역장 및 저장실에서 움직임을 제어하기 위한 이중 유형 핸들이 추가로 장착되어 있습니다. 56.5, 57.5 및 59.0인치 높이로 제공되는 다양한 스틸 드럼 트럭 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 가장자리 트림 씰
- 파이프 스레딩 교체 다이
- 파이프 동결 및 파이프 해동 장치
- 난연성 및 아크 플래시 작업복
- 제상 온도 조절기
- 푸시 버튼
- 전등 안정기
- 라우터
- 실험실기구
- 구색
- SK PROFESSIONAL TOOLS 3/8 "드라이브 SAE 파이프 플러그 소켓
- APPROVED VENDOR UHMW-PE 시트 스톡
- CLAMPCO 94166 시리즈 밴드 클램프, 채널 텅 디자인
- SPEARS VALVES 카운터 밸런스가 있는 폴리프로필렌 산업용 스윙 체크 밸브, FKM
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 제작 피팅 표면 소켓 감속기
- BALDOR MOTOR 범용 모터, 삼상, 발 장착, 완전 밀폐형
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5952T 시리즈
- ULTRATECH 베른 빌더 벽 끝
- CONDOR 작업용 니트 장갑, 코팅되지 않음, 면, 저지, 갈색
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSFX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기