BALDOR MOTOR 범용 모터, XNUMX상, 풋 장착형, 완전 밀폐형
필터
베어링 유형 : 공 , 설계: B , 의무: 계속 , 의무 등급: 계속 ,Hz: 60 , IP 등급: 44 , 장착: F1 , NEMA 디자인: B , 보증: 2 년도
스타일 | 모델 | Frame | A | Base | 프레임 재질 | 프레임 크기 | 완전 부하 암페어 | 완전 부하 효율성 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3713T | - | - | - | 강철 | 215T | 36.8-34/17 | - | 15 마력 | ₩ 8,102,716 | |
B | EM4406T-4 | - | - | - | - | - | 169 | 95.8 | - | - | RFQ
|
B | EM4407TR-4 | - | - | - | - | - | 223 | 96.2 | - | - | RFQ
|
C | EM2555T-4G | - | - | - | - | 404T | 115 | - | 100 마력 | ₩ 39,285,145 | |
A | EM3607T | - | - | - | - | - | 5-4.8/2.4 | 87.5 | - | ₩ 3,825,894 | |
D | EM4400T | - | - | - | 주철 | 405T | 224/112 | - | 100 마력 | ₩ 26,994,876 | |
D | EM4400TS | - | - | - | - | - | 224/112 | 95.4 | - | - | RFQ
|
B | EM4412T-4 | - | - | - | 주철 | 444TS | 137 | - | 125 마력 | ₩ 64,217,949 | |
E | M3355 | - | - | - | 강철 | 42 | 1.2 / .6 | - | 1 / 6 hp | ₩ 1,646,400 | |
A | EM3614T | - | - | - | 강철 | 184T | 7/3.5 | - | 2 마력 | ₩ 2,392,040 | |
F | NM3454/35 | - | - | - | - | - | .8 / .4 | 80 | - | ₩ 2,026,869 | |
D | EM4314T-12 | - | - | - | 주철 | 364T | 136/68 | - | 60 마력 | - | RFQ
|
A | EM3538 | - | - | - | - | - | 1.54 / .77 | 82.5 | - | ₩ 2,266,396 | |
B | EM4413T-4 | - | - | - | 주철 | 445TS | 164 | - | 150 마력 | ₩ 75,561,690 | |
B | EM4407T-4 | - | - | - | 주철 | 447T | 223 | - | 200 마력 | ₩ 89,409,090 | |
D | EM4402T-4 | - | - | - | 주철 | 405TS | 110 | - | 100 마력 | ₩ 46,813,454 | |
D | EM4400T-12 | - | - | - | 주철 | 405T | 224/112 | - | 100 마력 | ₩ 57,604,272 | |
D | EM4316T-12 | - | - | - | 주철 | 365T | 172/85.9 | - | 75 마력 | ₩ 46,384,952 | |
F | NM3542 | - | - | - | 강철 | 56 | 2.8/1.4 | - | 3 / 4 hp | ₩ 1,585,818 | |
D | EM4316TS | - | - | - | 주철 | 365TS | 171/85.9 | - | 75 마력 | ₩ 40,332,600 | |
B | EM4416T-4 | - | - | - | - | - | 213 | 95.4 | - | - | RFQ
|
D | EM4314TS | - | - | - | 주철 | 364TS | 136/68 | - | 60 마력 | ₩ 34,493,963 | |
E | M3353 | 42 | 1 / .5 | RG | - | - | - | - | . 13 | ₩ 1,453,785 | |
E | M3464 | 48 | 3.2-3/1.5 | RG | - | - | - | - | . 75 | ₩ 1,160,897 | |
F | NM3454 | 48 | 1 / .5 | RG | - | - | - | - | . 25 | ₩ 1,261,196 | |
F | NM3455 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 25 | ₩ 1,740,327 | |
E | M3461 | 48 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ₩ 997,955 | |
E | M3458 | 48 | 1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | . 33 | ₩ 1,465,520 | |
E | M3454 | 48 | 1.3 / .65 | RG | - | - | - | - | . 25 | ₩ 730,418 | |
E | M3460 | 48 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ₩ 1,416,240 | |
E | M3452 | 48 | 1.1 / .55 | RG | - | - | - | - | . 17 | ₩ 1,698,047 | |
E | M3463 | 48 | 2.6/1.3 | RG | - | - | - | - | . 75 | ₩ 1,559,447 | |
E | M3455 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 25 | ₩ 1,095,605 | |
F | M3457 | 48 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 33 | ₩ 1,221,258 | |
G | ENM3546 | 56 | 2.9A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 강철 | - | 1.5 | - | - | ₩ 2,853,556 | |
E | M3538 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ₩ 824,197 | |
E | M3538 / 35 | 56 | 2.42-2.24/1.12 | RG | - | - | - | - | .5 | ₩ 1,937,625 | |
E | M3542 | 56 | 3.2-3/1.5 | RG | - | - | - | - | . 75 | ₩ 927,605 | |
E | M3539 | 56 | 2.4/1.2 | RG | - | - | - | - | .5 | ₩ 2,266,396 | |
E | M3537 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ₩ 841,277 | |
A | EM3545 | 56 | 2.8/1.4 | RG | - | - | - | - | 1 | ₩ 1,384,950 | |
E | M3536 | 56 | 1.8-2/1 | RG | - | - | - | - | . 33 | ₩ 2,971,003 | |
E | M3541 | 56 | 2.6/1.3 | RG | - | - | - | - | . 75 | ₩ 888,702 | |
A | EM3550 | 56 | 4-3.8/1.9 | RG | - | - | - | - | 1.5 | ₩ 1,607,235 | |
E | M3535 | 56 | 1.8 / .9 | RG | - | - | - | - | . 33 | ₩ 1,185,817 | |
E | M3532 | 56 | 1.5-1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | . 25 | ₩ 2,726,741 | |
A | EM3555 | 56 | 5.3-5/2.5 | RG | - | - | - | - | 2 | ₩ 1,693,685 | |
A | EM3546 | 56 | 3.1-3/1.5 | RG | - | - | - | - | 1 | ₩ 1,390,060 | |
A | EM3556 | 56 | 3.6/1.8 | RG | - | - | - | - | 1 | ₩ 1,960,000 | |
F | NM3539 | 56 | 2/1 | RG | - | - | - | - | .5 | ₩ 2,489,530 | |
E | M3531 | 56 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 25 | ₩ 1,054,252 | |
A | EM3558 | 56 | 6-5.8/2.9 | RG | - | - | - | - | 2 | ₩ 1,699,635 | |
F | NM3534 | 56 | 1.4 / .7 | RG | - | - | - | - | . 33 | ₩ 1,411,505 | |
F | NM3538 | 56 | 1.8 / .9 | RG | - | - | - | - | .5 | ₩ 1,636,981 | |
A | EM3554 | 56 | 4.5-4.4/2.2 | RG | - | - | - | - | 1.5 | ₩ 1,577,992 | |
F | M3534 | 56 | 1.6 / .8 | RG | - | - | - | - | . 33 | ₩ 775,792 | |
G | VEM8003 | 56C | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 강철 | - | 1.5 | - | - | ₩ 2,159,894 | |
G | VEM8004 | 56C | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | - | 강철 | - | 2.2 | - | - | ₩ 2,365,796 | |
H | KNM3457/35 | 56C | 1 / .5 | N | - | - | - | - | . 33 | ₩ 2,092,592 | |
E | M3543 | 56H | 3.3-3/1.5 | RG | - | - | - | - | . 75 | ₩ 2,313,360 | |
E | M3560 | 56H | 2.4-2.5/1.25 | RG | - | - | - | - | .5 | ₩ 3,332,687 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키홈 브로치 부싱
- 실험실 믹서 액세서리
- 걸쇠
- 연료 캐디
- 부츠 등록
- 파이프/튜브/절연
- 데이터 및 통신
- 드럼펌프/배럴펌프
- 텐셔너 및 타이트 너
- 유압 모터
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, 컴팩트 리미트 스위치, 활성화
- CHIEF 유압 동력 장치 2.5 Gpm, 2300 Psi
- REESE 리플렉터 앰버
- LAB SAFETY SUPPLY 교반기 코팅 스테인리스 스틸 5/16 인치
- BUSSMANN EM2565 시리즈 터미널 블록
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 13-3/8인치
- EATON E2MM Type Mining Complete 몰드 케이스 회로 차단기
- MAGLINER 롤러
- DANFOSS PX 시리즈 자동 조절 케이블, 스풀
- ULTRATECH 울트라 트랙 팬 커버