BALDOR MOTOR EM4413T-4 Three Phase Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 150 hp, TEFC, 445TS Frame | AJ6ULR

BALDOR MOTOR EM4413T-4 삼상 모터, 460V, 3600RPM, 60Hz, 150hp, TEFC, 445TS 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6ULR 모델: EM4413T-4

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 40,495,079 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목범용 모터
효율성95.00 %
외함 유형테프씨
프레임 재질주철
프레임 크기445TS
완전 부하 암페어164
HP150 마력
절연 클래스F
실장 형
전체 길이40.83 "
3 상
평점60 Hz에서
서비스 요인1.15
샤프트 디아.2.375 "
전압460 V
무게1995 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 897.75
선박 높이 (cm)133.35
선박 길이 (cm)125.73
선박 폭 (cm)103.51
HS 코드85015381
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 동기식 rpm : 3600 rpm
  • 볼트 @ 주파수 : 460V @ 60Hz

제품 변형

프로덕트모델FrameABase프레임 재질프레임 크기완전 부하 암페어완전 부하 효율성HP가격
BALDOR 모터 EM2276T 삼상 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60Hz, 7.5hp, TEFC, 254T 프레임 | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5₩ 6,084,890
BALDOR MOTOR EM2280T 삼상 모터, 230/460V, 900 RPM, 60Hz, 5hp, TEFC, 254T 프레임 | AJ6THL EM2280T254T16.2A @ 208V 15.8A @ 230V 7.9A @ 460V--7.9--₩ 7,529,340
BALDOR MOTOR EM2332T 삼상 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60Hz, 10hp, TEFC, 256T 프레임 | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10₩ 7,127,872
BALDOR 모터 EM2333T 230상 모터, 460/1800V, 60RPM, 15Hz, 254hp, TEFC, 6T 프레임 | AJXNUMXTHQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15₩ 4,242,959
BALDOR 모터 EM2334T 삼상 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 20hp, TEFC, 256T 프레임 | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20₩ 5,144,180
BALDOR 모터 EM2334T-12 삼상 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 20hp, TEFC, 256T 프레임 | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20₩ 6,512,339
BALDOR 모터 EM2394T 삼상 모터, 230/460V, 3600 RPM, 60Hz, 15hp, TEFC, 254T 프레임 | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15₩ 5,223,460

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR EM4413T-4 삼상 모터, 460V, 3600RPM, 60Hz, 150hp, TEFC, 445TS 프레임
₩ 40,495,079 /단위