항목 | 드럼 트럭 |
캐스터 | 8" |
건설 | 강철 |
드럼 용량 | 55 및 85 갤런 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 880의 파운드 |
맥스. 승강기 | 42 " |
드럼 수 | 1 |
전체 높이 | 73 " |
전체 길이 | 45 " |
전체 폭 | 60 " |
휠 | 8" |
선박 중량 (kg) | 109.35 |
선박 높이 (cm) | 180.34 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.