컨버터블 핸드 트럭
컨버터블 핸드 트럭
Magliner 컨버터블 핸드 트럭은 경량 장비와 대형 장비를 동시에 이동하여 창고, 창고 또는 조립 라인의 생산성을 향상시킵니다. 이 모듈식 손수레는 부품이 마모되거나 손상될 때 부품 교체를 용이하게 하고 골판지 상자를 쌓을 수 있는 더 넓은 표면을 제공하기 위해 노즈 플레이트가 있는 용접 프레임을 특징으로 합니다. 또한 직립형 XNUMX륜 손수레 또는 수평형 XNUMX륜 플랫폼 트럭으로도 사용할 수 있습니다. 연속 루프 및 듀얼 그립 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Magliner 컨버터블 핸드 트럭은 경량 장비와 대형 장비를 동시에 이동하여 창고, 창고 또는 조립 라인의 생산성을 향상시킵니다. 이 모듈식 손수레는 부품이 마모되거나 손상될 때 부품 교체를 용이하게 하고 골판지 상자를 쌓을 수 있는 더 넓은 표면을 제공하기 위해 노즈 플레이트가 있는 용접 프레임을 특징으로 합니다. 또한 직립형 XNUMX륜 손수레 또는 수평형 XNUMX륜 플랫폼 트럭으로도 사용할 수 있습니다. 연속 루프 및 듀얼 그립 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
컨버터블 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | A13-B81-C6-D5 | ₩1,070,387 | |
B | B70-C6-D5 | ₩1,018,290 |
컨버터블 핸드 트럭
컨버터블 핸드 트럭
컨버터블 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | JDCJ8523 | ₩251,615 | ||
B | DTC8635P | ₩305,830 | ||
C | DTCK1735P | ₩352,642 | ||
D | JDC2223 | ₩197,750 | ||
C | JDCJ8523EN | ₩283,167 | ||
E | JDCSA8543 | ₩241,937 | ||
F | JEDT8635P | ₩240,817 | ||
G | JEDTK1935P | ₩246,854 | ||
H | PGDYK1935P | ₩270,462 |
경제적이고 컨버터블 2-in-1 핸드 트럭
Wesco Greenline의 경제적이고 전환 가능한 2-in-1 핸드 트럭은 최대 600lb의화물을 운반하는 데 적합합니다.이 트럭은 수직 및 수평 위치에서 2 륜 및 4 륜을 쉽게 변환 할 수 있으며 구조적 견고성을 위해 이중 용접 관형 구조를 갖추고 있습니다. . 패키지 낙하를 방지하는 세로 스트랩 및 십자형 버팀대와 손쉬운 조작을위한 5 개의 XNUMX 인치 솔리드 고무 회전 바퀴가 있습니다.
Wesco Greenline의 경제적이고 전환 가능한 2-in-1 핸드 트럭은 최대 600lb의화물을 운반하는 데 적합합니다.이 트럭은 수직 및 수평 위치에서 2 륜 및 4 륜을 쉽게 변환 할 수 있으며 구조적 견고성을 위해 이중 용접 관형 구조를 갖추고 있습니다. . 패키지 낙하를 방지하는 세로 스트랩 및 십자형 버팀대와 손쉬운 조작을위한 5 개의 XNUMX 인치 솔리드 고무 회전 바퀴가 있습니다.
C-130 시리즈 알루미늄 사다리/카트
컨버터블 핸드 트럭
컨버터블 핸드 트럭
Vestil 컨버터블 핸드 트럭은 부피가 큰화물을 운반하며 수평 방향으로 전환하여 플랫폼 트럭으로 전환 할 수 있습니다. 부드러운 이동성과 충격 흡수를 위해 단단한 공압 캐스터에 굴러갑니다. 뛰어난 하중 제어를위한 두 개의 핸들과 적재 능력을 높이고 트럭의 무게 균형을 균등하게 조정하기 위해 하중 아래에 배치 된 노즈 플레이트가 있습니다. 이 컨버터블 핸드 트럭은 330 및 500lb 리프팅 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Vestil 컨버터블 핸드 트럭은 부피가 큰화물을 운반하며 수평 방향으로 전환하여 플랫폼 트럭으로 전환 할 수 있습니다. 부드러운 이동성과 충격 흡수를 위해 단단한 공압 캐스터에 굴러갑니다. 뛰어난 하중 제어를위한 두 개의 핸들과 적재 능력을 높이고 트럭의 무게 균형을 균등하게 조정하기 위해 하중 아래에 배치 된 노즈 플레이트가 있습니다. 이 컨버터블 핸드 트럭은 330 및 500lb 리프팅 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 노즈플레이트 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 플랫폼 용량 | 플랫폼 트럭 높이 | 플랫폼 트럭 길이 | 플랫폼 트럭 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DSHT-500-PN | ₩389,301 | |||||||||
B | CSHT-500 | ₩698,447 | |||||||||
C | CAHT-500 | ₩706,083 |
컨버터블 핸드 트럭
Dayton 컨버터블 핸드 트럭은 화물을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 중장비 작업에 사용됩니다. 이 알루미늄 손수레는 수직 및 수평 위치로 조정할 수 있고 더 나은 기동성을 위해 2개의 단단한 바퀴와 2개의 회전 바퀴가 특징이며 릴리스 바를 눌러 2개에서 4개 바퀴 위치로 쉽게 전환할 수 있습니다. 일부 모델에는 용접된 휠 가드와 트럭의 접지력과 제어력을 향상시키기 위한 플로백 핸들이 장착되어 있습니다. 반공압식, 공압식 및 통고무 휠로 제공되는 다양한 Dayton 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 컨버터블 핸드 트럭은 화물을 쉽게 들어 올리거나 운반하는 중장비 작업에 사용됩니다. 이 알루미늄 손수레는 수직 및 수평 위치로 조정할 수 있고 더 나은 기동성을 위해 2개의 단단한 바퀴와 2개의 회전 바퀴가 특징이며 릴리스 바를 눌러 2개에서 4개 바퀴 위치로 쉽게 전환할 수 있습니다. 일부 모델에는 용접된 휠 가드와 트럭의 접지력과 제어력을 향상시키기 위한 플로백 핸들이 장착되어 있습니다. 반공압식, 공압식 및 통고무 휠로 제공되는 다양한 Dayton 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Spartan Economy Aluminium 2 in 1 트럭
Wesco spartan 알루미늄 2-in-1 핸드 트럭은 최대 1000lb (수평 또는 수직 구성)의 무거운화물을 운반합니다. 이 트럭에는 수평으로 적재물을 배치하기위한 XNUMX 륜 구성과 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 페달 해제 기능이 있습니다. 이러한 Wesco 핸드 트럭에는 지지력을 높이고 기동성을 높이기 위해 표시가없는 회전 바퀴가 장착되어 있습니다.
Wesco spartan 알루미늄 2-in-1 핸드 트럭은 최대 1000lb (수평 또는 수직 구성)의 무거운화물을 운반합니다. 이 트럭에는 수평으로 적재물을 배치하기위한 XNUMX 륜 구성과 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 페달 해제 기능이 있습니다. 이러한 Wesco 핸드 트럭에는 지지력을 높이고 기동성을 높이기 위해 표시가없는 회전 바퀴가 장착되어 있습니다.
2-in-1 산업용 스틸 핸드 트럭
Wesco의 2-in-1 Deluxe 강철 핸드 트럭은 각각 수직 또는 수평으로 배열 된 700lb (1000 륜 모드) 및 XNUMXlb (XNUMX 륜 모드) 범위의화물을 운반하도록 설계되었습니다. 잠금 위치에서 활성화되는 조정 가능한 핸들이있어 XNUMX 륜 및 XNUMX 륜 구성을 생성합니다. 이 트럭에는 양면에 이중 용접 조인트가 있고 추가적인 안정성을 위해 두 개의 비 마킹 열가소성 고무 회전 캐스터가 있습니다. 이 장치에있는 두 개의 길이 스트랩과 십자형 버팀대는 패키지가 넘어지는 상황을 방지하는 데 도움이됩니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco의 2-in-1 Deluxe 강철 핸드 트럭은 각각 수직 또는 수평으로 배열 된 700lb (1000 륜 모드) 및 XNUMXlb (XNUMX 륜 모드) 범위의화물을 운반하도록 설계되었습니다. 잠금 위치에서 활성화되는 조정 가능한 핸들이있어 XNUMX 륜 및 XNUMX 륜 구성을 생성합니다. 이 트럭에는 양면에 이중 용접 조인트가 있고 추가적인 안정성을 위해 두 개의 비 마킹 열가소성 고무 회전 캐스터가 있습니다. 이 장치에있는 두 개의 길이 스트랩과 십자형 버팀대는 패키지가 넘어지는 상황을 방지하는 데 도움이됩니다. 공압 및 솔리드 고무 휠 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
코브라프로
Wesco CobraPRO 컨버터블 핸드 트럭은 최대 경사가 17.5도인 평면과 경사로에서 화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 정방향/역방향 구성을 처리하기 위한 가변 속도 핑거팁 컨트롤과 리벳 고정 브레이스보다 더 강성을 제공하는 3/4 프레임 크로스 브레이스를 특징으로 합니다. 브랜드의 CobraPRO Sr 시리즈 장치에는 여러 가지 방법으로 장치를 제어할 수 있는 연속 핸들이 장착되어 있지만 CobraPRO Jr 시리즈 트럭에는 사용자 피로를 줄이기 위한 이중 핸드 그립 기능이 있습니다. 4륜(최대 950lb) 및 2륜(최대 600lb) 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco CobraPRO 컨버터블 핸드 트럭은 최대 경사가 17.5도인 평면과 경사로에서 화물을 들어 올리고 운반하도록 설계되었습니다. 이 트럭은 정방향/역방향 구성을 처리하기 위한 가변 속도 핑거팁 컨트롤과 리벳 고정 브레이스보다 더 강성을 제공하는 3/4 프레임 크로스 브레이스를 특징으로 합니다. 브랜드의 CobraPRO Sr 시리즈 장치에는 여러 가지 방법으로 장치를 제어할 수 있는 연속 핸들이 장착되어 있지만 CobraPRO Jr 시리즈 트럭에는 사용자 피로를 줄이기 위한 이중 핸드 그립 기능이 있습니다. 4륜(최대 950lb) 및 2륜(최대 600lb) 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
코브라 알루미늄 컨버터블 핸드트럭
Wesco CobraPro 컨버터블 핸드 트럭은 수평 또는 수직으로 배열 된 무거운화물을 운반하기위한 넓은 트레드 공압로드 휠을 갖추고 있습니다. 이 핸드 트럭은 페달 해제 장치와 통합되어 2 륜 구성에서 4 륜 구성으로 원활하게 전환 할 수 있습니다. 600 륜 및 1200 륜 모드에서 각각 XNUMXlb 및 XNUMXlb의 최대 부하 등급을 제공합니다. 이 트럭에는 적재시 강도를 높이기위한 넓은 크로스 브레이스와 향상된 제어를위한 듀얼 핸드 그립이 있습니다. 연속 및 이중 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco CobraPro 컨버터블 핸드 트럭은 수평 또는 수직으로 배열 된 무거운화물을 운반하기위한 넓은 트레드 공압로드 휠을 갖추고 있습니다. 이 핸드 트럭은 페달 해제 장치와 통합되어 2 륜 구성에서 4 륜 구성으로 원활하게 전환 할 수 있습니다. 600 륜 및 1200 륜 모드에서 각각 XNUMXlb 및 XNUMXlb의 최대 부하 등급을 제공합니다. 이 트럭에는 적재시 강도를 높이기위한 넓은 크로스 브레이스와 향상된 제어를위한 듀얼 핸드 그립이 있습니다. 연속 및 이중 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 회로 차단기 유형 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플랫폼 크기 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220622 | ₩873,981 | ||||||||
B | 220667 | ₩971,689 | ||||||||
B | 220618 | ₩962,983 | ||||||||
B | 220516 | ₩998,263 | ||||||||
A | 220515 | ₩973,521 | ||||||||
A | 220666 | ₩953,934 | ||||||||
A | 220490 | ₩831,943 | ||||||||
A | 220295 | ₩858,060 | ||||||||
B | 220492 | ₩910,750 | ||||||||
B | 220488 | ₩932,400 | ||||||||
B | 220496 | ₩914,530 | ||||||||
B | 220290 | ₩874,325 | ||||||||
A | 220491 | ₩899,410 | ||||||||
A | 220293 | ₩861,954 | ||||||||
B | 220493 | ₩936,981 | ||||||||
B | 220484 | ₩940,876 | ||||||||
A | 220483 | ₩933,316 | ||||||||
A | 220486 | ₩869,972 | ||||||||
A | 220495 | ₩829,652 | ||||||||
A | 220297 | ₩852,103 | ||||||||
A | 220291 | ₩835,150 | ||||||||
B | 220497 | ₩905,940 | ||||||||
B | 220485 | ₩968,367 | ||||||||
B | 220292 | ₩898,838 | ||||||||
A | 220487 | ₩867,681 |
Spartan III 알루미늄 핸드 트럭
Wesco Spartan III 알루미늄 핸드 트럭은 산업 환경에서 상자, 상자, 통 및 원자재와 같은 크거나 무거운 짐을 운반하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭은 45 륜 수평, 650도 구성 또는 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 조정 가능한 핸들을 갖추고 있습니다. 사용하지 않을 때 쉽게 접을 수있는 접이식 노즈 연장 부와 최대 XNUMXlb의 하중을지지하기위한 XNUMX 개의 공압로드 휠 및 XNUMX 개의 회전 캐스터와 통합됩니다.
Wesco Spartan III 알루미늄 핸드 트럭은 산업 환경에서 상자, 상자, 통 및 원자재와 같은 크거나 무거운 짐을 운반하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭은 45 륜 수평, 650도 구성 또는 수직 적재를위한 XNUMX 륜 구성을 가능하게하는 조정 가능한 핸들을 갖추고 있습니다. 사용하지 않을 때 쉽게 접을 수있는 접이식 노즈 연장 부와 최대 XNUMXlb의 하중을지지하기위한 XNUMX 개의 공압로드 휠 및 XNUMX 개의 회전 캐스터와 통합됩니다.
2-in-1 Greenline 경제적 인 핸드 트럭, 10 "고무 판매, 80Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
210639 | AG7HMR | ₩ 463,336 |
2- 위치 핸드 트럭 1000 Lb. 52 x 22-1 / 4
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2NXC3 | AC2XQN | ₩ 826,280 |
컨버터블 핸드 트럭
컨버터블 핸드 트럭은 상자, 상자 및 원자재와 같은 무거운 품목을 옮기기 위해 직립형 트럭 또는 플랫폼 트럭으로 사용됩니다. 2 륜 핸드 트럭에서 4 륜 플랫폼 트럭으로 쉽게 전환 할 수 있습니다. Raptor Supplies B & P Manufacturing, Wesco와 같은 브랜드의 다양한 컨버터블 핸드 트럭을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 베스틸, 멀티 카트 그리고 Magliner. Vestil 알루미늄 및 스틸 컨버터블 핸드 트럭은 수직 및 수평 위치에서 모두 작동하도록 설계되었습니다. 이 핸드 트럭에는 견고한 공압 및 회 전형 솔리드 고무 캐스터가있어 이동이 간편합니다. Spartan Economy 알루미늄 트럭 from 웨스코 53.5륜 구성으로 적재물을 수평으로 배열하고 55.6륜 구성으로 적재물을 수직으로 쌓을 수 있는 페달 해제 기능이 있습니다. 이 트럭에는 큰 하중을 지탱할 수 있는 넓은 노즈 플레이트가 있는 견고하고 가벼운 알루미늄 프레임이 있습니다. 전체 높이가 최대 XNUMX인치이고 너비가 최대 XNUMX인치인 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 샌딩 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 스트레이너
- 아스팔트 테스트
- 버터 플라이 밸브
- 축 팬
- 도어 킥 플레이트
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- 플랩 휠 잠금
- APPROVED VENDOR 레드 브래스 FNPT 티
- KERN AND SOHN 잔액 계산
- ACROVYN 난간, 인테리어, 아이리쉬 크림
- ZSI-FOSTER FVZ RT 시리즈, 로드 행거 나사산이 있는 플랜지 행거 설치
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 특수 강화 유니온, 소켓 x SR Fipt, EPDM O-링 SS 칼라
- WRIGHT TOOL 풀 폴리쉬 콤비네이션 렌치 세트, 12포인트
- MARTIN SPROCKET 리보러블 마이터기어 미경화 톱니 4피치
- APPROVED VENDOR 볼 밸브
- MI-T-M 로크 너트
- CROWN VERITY 싱크