압축공기처리
표준 압축 에어필터
헤비 듀티 프리 필터
초소형 범용 필터, 미니어처
Speedaire 압축 에어필터는 공기에서 액체 및 고체 오염 물질을 분리하는 동시에 모니터링되고 지속적인 공기 압력을 제공하도록 설계되었습니다. 그들은 편안하게 제거하고 교체할 수 있는 모듈식 커넥터를 사용합니다. 1/4 NPT 및 1/8 인치 NPT 파이프 크기로 제공되는 다양한 압축 에어필터 중에서 선택하십시오.
Speedaire 압축 에어필터는 공기에서 액체 및 고체 오염 물질을 분리하는 동시에 모니터링되고 지속적인 공기 압력을 제공하도록 설계되었습니다. 그들은 편안하게 제거하고 교체할 수 있는 모듈식 커넥터를 사용합니다. 1/4 NPT 및 1/8 인치 NPT 파이프 크기로 제공되는 다양한 압축 에어필터 중에서 선택하십시오.
범용 필터
스타일 | 모델 | 필터 미디어 | 주택 자재 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35GK90 | ₩900,952 | |||||
A | 35GL59 | ₩2,747,517 | |||||
B | 35GN32 | ₩657,912 | |||||
A | 35GL83 | ₩5,935,790 | |||||
A | 35GL47 | ₩2,104,147 | |||||
C | 35GN63 | ₩1,328,495 | |||||
A | 35GL87 | ₩5,564,352 | |||||
A | 35GL75 | ₩3,936,379 | |||||
A | 35GL31 | ₩1,448,632 | |||||
A | 35GK98 | ₩1,012,865 | |||||
A | 35GK82 | ₩645,505 | |||||
A | 35GK62 | ₩636,790 | |||||
A | 35GL19 | ₩1,371,387 | |||||
B | 35GN47 | ₩863,800 | |||||
A | 35GL63 | ₩3,890,617 | |||||
A | 35GL11 | ₩1,245,860 | |||||
B | 35GN59 | ₩1,167,705 |
범용 필터
액체 분리기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | WSA-02-FM0 | ₩583,537 | RFQ |
B | WSA-06-M00 | ₩689,937 | RFQ |
필터 오일 제거
스타일 | 모델 | 배수 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M18-04-CH00B | ₩473,427 | ||||
B | M28-04-CH00B | ₩589,610 |
표준 오일 제거 필터
스타일 | 모델 | 배수 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M28-04-BG00B | ₩561,155 | ||
B | M28-06-BE00B | ₩435,802 |
스타일 | 모델 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 필터 미디어 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35121 - 420 | ₩106,592 | ||||||
A | F35121 - 400 | ₩85,645 |
스타일 | 모델 | 보울 재질 | 필터 미디어 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35221 - 410 | ₩162,312 | |||||
A | F35221 - 400 | ₩150,342 |
유지 보수 키트
표준 범용 필터
Speedaire 표준 범용 에어필터에는 교체가 가능한 커넥터가 있어 습기를 쉽게 제거하고 교체할 수 있습니다. 알루미늄 및 강철 하우징 재질 변형으로 제공되는 다양한 압축 에어필터 중에서 선택하십시오.
Speedaire 표준 범용 에어필터에는 교체가 가능한 커넥터가 있어 습기를 쉽게 제거하고 교체할 수 있습니다. 알루미늄 및 강철 하우징 재질 변형으로 제공되는 다양한 압축 에어필터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F602-06WGR / M4 | ₩580,177 | ||||
A | F602-08WGR / M4 | ₩554,855 | ||||
A | F602-12WGR / M4 | ₩659,155 |
압축공기처리
Speedaire 표준 압축 에어필터는 유증기, 미립자, 물 및 기타 이물질을 효과적으로 제거하도록 설계되었습니다. 이 압축 에어필터는 나사산이 있는 포스트 장착 요소를 사용하고 자동 배수 유형이 특징입니다. 0.01, 1 및 5 미크론 필터 등급 옵션으로 제공되는 광범위한 에어필터 중에서 선택하십시오.
Speedaire 표준 압축 에어필터는 유증기, 미립자, 물 및 기타 이물질을 효과적으로 제거하도록 설계되었습니다. 이 압축 에어필터는 나사산이 있는 포스트 장착 요소를 사용하고 자동 배수 유형이 특징입니다. 0.01, 1 및 5 미크론 필터 등급 옵션으로 제공되는 광범위한 에어필터 중에서 선택하십시오.
소형 압축 에어필터
SPEEDAIRE 범용 압축 에어필터는 공기 압축기가 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 먼지 입자 및 기타 불순물을 걸러내는 데 사용됩니다. 그들은 공기에 존재하는 수분을 추가로 제거합니다. 그렇지 않으면 공기 압력에 영향을 줄 수 있습니다. 선택된 필터에는 갇힌 불순물을 모으기 위한 보울과 가드가 장착되어 있습니다. 청동 및 압축 에어필터 매체 유형으로 제공되는 광범위한 압축 에어필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 범용 압축 에어필터는 공기 압축기가 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 먼지 입자 및 기타 불순물을 걸러내는 데 사용됩니다. 그들은 공기에 존재하는 수분을 추가로 제거합니다. 그렇지 않으면 공기 압력에 영향을 줄 수 있습니다. 선택된 필터에는 갇힌 불순물을 모으기 위한 보울과 가드가 장착되어 있습니다. 청동 및 압축 에어필터 매체 유형으로 제공되는 광범위한 압축 에어필터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
다이어프램
FRL 압축 에어필터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | A-4000-6001 | ₩1,219,417 | |
B | A-4000-1049 | ₩708,540 | |
C | A-4000-1048 | ₩620,217 |
스타일 | 모델 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F35451 - 410 | ₩450,712 | |||
A | F35461 - 410 | ₩443,187 |
압축공기처리
라인 필터라고도하는 압축 에어필터는 압축 후 압축 공기에서 오염 물질을 제거하도록 설계되었습니다. 이 에어필터는 먼지 입자 및 불순물을 걸러 내고 습기를 제거하여 압축기 공기 흐름을 개선합니다. Raptor Supplies Aro, Devilbiss, Groz, Milton Industries, 파커, Solberg, Wilkerson 및 Speedaire. 범용 필터 윌커슨 대부분의 부식 환경을 견딜 수 있도록 스테인리스 스틸 구조로되어 있습니다. 이 압축 에어필터는 포지티브 베 요넷 보울 래치와 안전한 장착을 위해 파이프 어웨이가있는 바브 드 수동 드레인 연결을 특징으로합니다. 솔 버그 액체 분리기 필터는 잠재적으로 유해한 액체와 하우징에 들어가는 큰 입자를 분리하기위한 방향성 공기 흐름 변화가있는 배플 링 메커니즘을 갖추고있어 분리기 하단에서 쉽게 청소할 수 있습니다. 최대 1400cfm의 공기 흐름에 사용할 수있는 다양한 압축 에어필터 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 용기 및 용기
- 콘크리트 공사
- 인간 공학
- 연마재 장착 지점
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 샌딩밴드/샌딩롤
- 절단 방지 슬리브
- 나선형 톱 액세서리
- 탭 볼트
- 물 탱크
- NORTH BY HONEYWELL Faceshield 헤드 기어
- NORDFAB 팔꿈치 60도
- BRADY 퍼마 슬리브 시리즈, 와이어 마킹 슬리브
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 코일 SDR 11 파이프, 100피트 코일
- EATON 교체 용 램프
- EATON QBHW 시리즈 볼트 온 회로 차단기
- ORALITE 반사 테이프
- GATES 사각 톱니 타이밍 벨트, MXL 080인치 피치
- BLACK & DECKER 스크루 드라이버
- UNGER 채널