항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 1 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 미디어 | 압축 공기 |
필터 등급 | 5 미크론 |
주택 자재 | 아연 |
최대. 흐름 | CFM 19 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 125도 F |
전체 높이 | 4.25 " |
전체 폭 | 1.63 " |
파이프 크기 | 1 / 8 "NPT |
크기 | 세밀화 |
UPC | 190735631140 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4ZL08 | CFM 24 | 1 / 4 "NPT | ₩ 72,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.