항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 사이트 게이지가있는 금속 |
그릇 크기 | 32 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 미디어 | 압축 공기 |
필터 등급 | 5 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 1400 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175도 F |
전체 높이 | 17.56 " |
전체 폭 | 8.22 " |
파이프 크기 | 2 인치 NPT |
크기 | Heavy-Duty 제품 |
UPC | 190735631218 |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.