항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 사이트 게이지가있는 금속 |
그릇 크기 | 32 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 미디어 | 압축 공기 |
필터 등급 | 5 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 325 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175도 F |
전체 높이 | 11.88 " |
전체 폭 | 4.75 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
크기 | Heavy-Duty 제품 |
UPC | 190735631164 |
선박 중량 (kg) | 2.14 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.