SQUARE D Open On Rise 액체 레벨 스위치
필터
암페어 : 10 , 본체 재질: 강철 , 연락처 양식: DPST , 전기 연결: 나사 클램프 , 플로트 재질: 스테인리스 강 , HP @ 1상 - 120V: 2 , HP @ 1상 - 230V: 3 , HP @ 1상 - 240V: 3 , HP @ 3상 - 230V: 5 , HP @ 3상 - 240V: 5 , 맥스. 압력: 50의 PSI , 작동 온도. 범위: -22도 ~ 220도 F , 줄기 재료: 스테인리스 강 , 스위치 기능: 상승시 열기
스타일 | 모델 | 줄기 길이 | 도관 크기 | 플로트 직경 | VA 등급 | 폭 | 높이 | 맥스. 전압 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9036DG2R | - | 3.5 " | 7" | 460 VAC | 2.53 " | 4.27 " | 575 | 수직 개방 탱크 | ₩ 109,742 | |
A | 9036DW31R | - | 2.75 " | 7" | 460 VAC | 2.53 " | 4.27 " | 575 | 수직 개방 탱크 | ₩ 757,365 | |
A | 9036DG2CR | - | 1/2 인치, 3/4 인치 | 7" | 460 VAC | 2.55 " | 4.5 " | 600 | 수직 개방 탱크 | ₩ 148,207 | |
B | 9037EG8R1F1 | - | 3.5 " | 3.63 " | - | 7.6 " | 7.6 " | 600 | 수직 개방 탱크 | ₩ 660,345 | |
A | 9036GW1R | - | 2.75 " | 7" | 460 VAC | 3.75 " | 8.25 " | 600 | 수직 개방 탱크 | ₩ 1,548,907 | |
A | 9036GG2R | - | 3.5 " | 7" | 460VCA | 3.43 " | 5.56 " | 575 | 수직 개방 탱크 | ₩ 221,795 | |
C | 9037HG34R | 3.89 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.56 " | 4.44 " | 600 | 수평 | ₩ 392,682 | |
C | 9037HG31R | 4.37 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.88 " | 5.98 " | 600 | 수평 | ₩ 355,372 | |
C | 9037HG30R | 4.37 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.88 " | 5.98 " | 600 | 수평 | ₩ 372,732 | |
C | 9037HG33R | 5.07 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 11.3 " | 5.98 " | 600 | 수평 | ₩ 373,275 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 퀵 커플러
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 모스 테이퍼 연장 소켓
- 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리
- 파이프 커플 링
- 트레이닝
- 가방 및 가방 액세서리
- 냉동 시험 장비
- 기어 모터
- SPA 수영장 펌프
- KDR-LINE REACTORS 575/600 입력 전압 UL 유형 1 인클로저 입력 라인 리액터
- WILTON TOOLS 마그네틱 죠 캡, 수직 홈이 있는 알루미늄 페이스
- MILWAUKEE 스플라인 어댑터
- APPROVED VENDOR 용접 된 튜브, 7/8 인치, 6 피트
- BRADY Wraptop 시리즈, 와이어 마커 테이프
- TENNSCO 작업 표면 상단
- KRYTOX NRT PLSS 시리즈 무반응 그리스
- EATON A22 계열 접점 블록
- TRAMEX 콘크리트 수분 측정기
- HUMBOLDT 항온조