항목 | 액체 레벨 스위치 |
A | 10 |
본체 재질 | 강철 |
도관 크기 | 3.5 " |
연락처 양식 | DPST |
전기 연결 | 나사 클램프 |
플로트 직경 | 7" |
플로트 길이 | 7.00 " |
플로트 재료 | 스테인리스 강 |
플로트 위치 | 이하 |
플로트 여행 | 1-1 / 4 " |
높이 | 5.56 " |
HP @ 1 상-115V | 2 |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 1 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 5 |
HP @ 3 상-240V | 5 |
맥스 흐름 | 600 |
맥스. 전압 | 575 |
설치 | 수직 개방 탱크 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | -22도 ~ 220도 F |
전체 길이 | 7.1 " |
스위치 기능 | 상승시 열기 |
UPC | 785901575436 |
VA 등급 | 460VCA |
폭 | 3.43 " |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | 줄기 길이 | 도관 크기 | 플로트 직경 | VA 등급 | 폭 | 높이 | 맥스. 전압 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036DG2R | - | 3.5 " | 7" | 460 VAC | 2.53 " | 4.27 " | 575 | 수직 개방 탱크 | ₩ 109,742 | ||
9036DW31R | - | 2.75 " | 7" | 460 VAC | 2.53 " | 4.27 " | 575 | 수직 개방 탱크 | ₩ 757,365 | ||
9037HG33R | 5.07 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 11.3 " | 5.98 " | 600 | 수평 | ₩ 373,275 | ||
9036DG2CR | - | 1/2 인치, 3/4 인치 | 7" | 460 VAC | 2.55 " | 4.5 " | 600 | 수직 개방 탱크 | ₩ 148,207 | ||
9036GW1R | - | 2.75 " | 7" | 460 VAC | 3.75 " | 8.25 " | 600 | 수직 개방 탱크 | ₩ 1,548,907 | ||
9037EG8R1F1 | - | 3.5 " | 3.63 " | - | 7.6 " | 7.6 " | 600 | 수직 개방 탱크 | ₩ 660,345 | ||
9037HG30R | 4.37 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.88 " | 5.98 " | 600 | 수평 | ₩ 372,732 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.