그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 에어필터 |
필터 미디어 | 브론즈 |
필터 등급 | 40 미크론 |
크기 | 콤팩트 |
UPC | 999570607965 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8421990080 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 높이 | 보울 재질 | 필터 미디어 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 필터 등급 | 주택 자재 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJU8 | - | - | 브론즈 | - | 1 / 8 "NPT | 40 미크론 | 모든 알루마이트 처리 된 알루미늄 | - | ₩ 18,497 | |
1EJV1 | 1.25 " | - | 브론즈 | 0.44 " | 1 / 8 "NPT | 40 미크론 | 브론즈 | CFM 10 | ₩ 6,877 | |
1EJV2 | 1.25 " | - | 브론즈 | 0.44 " | 1 / 8 "NPT | 90 미크론 | 브론즈 | CFM 10 | ₩ 6,877 | |
1EJV3 | 1.5 " | - | 브론즈 | 0.56 " | 1 / 4 "NPT | 40 미크론 | 브론즈 | CFM 22 | ₩ 19,530 | |
1EJV6 | 1.75 " | - | 브론즈 | 0.69 " | 3 / 8 "NPT | 90 미크론 | 브론즈 | CFM 36 | ₩ 20,370 | |
1EJV7 | 2" | - | 브론즈 | 0.88 " | 1 / 2 "NPT | 40 미크론 | 브론즈 | CFM 58 | ₩ 26,652 | |
1EJV8 | 2" | - | 브론즈 | 0.88 " | 1 / 2 "NPT | 90 미크론 | 브론즈 | - | ₩ 26,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.