그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 사이트 게이지가있는 금속 |
그릇 크기 | 7 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 미디어 | 압축 공기 |
필터 등급 | 5 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 140 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175도 F |
전체 높이 | 7.95 " |
전체 폭 | 3.15 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
크기 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 190735631584 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 29.72 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | MX |
모델 | 전체 높이 | 보울 재질 | 배수 유형 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z890 | 38.5 " | 알류미늄 | - | 5.5 " | 3 인치 NPT | 활성탄 | 0.01 미크론 | CFM 1117 | ₩ 2,768,587 | |
20Z891 | 38.5 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 유리 | 5 미크론 | CFM 1117 | ₩ 2,813,930 | |
20Z892 | 38.5 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 글라스 | 1 미크론 | CFM 1117 | ₩ 2,859,272 | |
20Z894 | 44 " | 알류미늄 | - | 5.5 " | 3 인치 NPT | 활성탄 | 0.01 미크론 | CFM 1350 | ₩ 3,122,000 | |
20Z895 | 44 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 유리 | 5 미크론 | CFM 1350 | ₩ 3,173,520 | |
20Z896 | 44 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 유리 | 1 미크론 | CFM 1350 | ₩ 3,122,000 | |
4ZL47 | 7.95 " | 사이트 게이지가있는 금속 | Manual | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 압축 공기 | 5 미크론 | CFM 112 | ₩ 252,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.