SPEEDAIRE 20Z894 압축 에어필터 235 Psi 5.5인치 폭
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
항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 알류미늄 |
드레인 포트 크기 | 3 / 8 " |
필터 미디어 | 활성탄 |
필터 등급 | 0.01 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 1350 |
최대. 압력 | 290의 PSI |
최대 온도 | 122도 F |
전체 높이 | 44 " |
전체 폭 | 5.5 " |
파이프 크기 | 3 인치 NPT |
크기 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 190735604809 |
선박 중량 (kg) | 12.42 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 107.44 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | TR |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 보울 재질 | 배수 유형 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z890 | 38.5 " | 알류미늄 | - | 5.5 " | 3 인치 NPT | 활성탄 | 0.01 미크론 | CFM 1117 | ₩ 2,768,587 | ||
20Z891 | 38.5 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 유리 | 5 미크론 | CFM 1117 | ₩ 2,813,930 | ||
20Z892 | 38.5 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 글라스 | 1 미크론 | CFM 1117 | ₩ 2,859,272 | ||
20Z895 | 44 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 유리 | 5 미크론 | CFM 1350 | ₩ 3,173,520 | ||
20Z896 | 44 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 유리 | 1 미크론 | CFM 1350 | ₩ 3,122,000 | ||
4ZL47 | 7.95 " | 사이트 게이지가있는 금속 | Manual | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 압축 공기 | 5 미크론 | CFM 112 | ₩ 252,192 | ||
4ZL48 | 7.95 " | 가드가있는 폴리 카보네이트 | Manual | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 압축 공기 | 5 미크론 | CFM 112 | ₩ 129,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.