SPEEDAIRE 20Z892 에어 필터 범용 3인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 알류미늄 |
드레인 포트 크기 | 3 / 8 "NPT |
배수 유형 | Automatic |
필터 미디어 | 마이크로 글라스 |
필터 등급 | 1 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 1117 |
최대. 압력 | 290의 PSI |
최대 온도 | 176도 F |
전체 높이 | 38.5 " |
전체 폭 | 5.5 " |
파이프 크기 | 3 인치 NPT |
크기 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 190735604786 |
선박 중량 (kg) | 12.22 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 107.44 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | TR |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 보울 재질 | 배수 유형 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20Z890 | 38.5 " | 알류미늄 | - | 5.5 " | 3 인치 NPT | 활성탄 | 0.01 미크론 | CFM 1117 | ₩ 2,768,587 | ||
20Z891 | 38.5 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 유리 | 5 미크론 | CFM 1117 | ₩ 2,813,930 | ||
20Z894 | 44 " | 알류미늄 | - | 5.5 " | 3 인치 NPT | 활성탄 | 0.01 미크론 | CFM 1350 | ₩ 3,122,000 | ||
20Z895 | 44 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 유리 | 5 미크론 | CFM 1350 | ₩ 3,173,520 | ||
20Z896 | 44 " | 알류미늄 | Automatic | 5.5 " | 3 인치 NPT | 마이크로 유리 | 1 미크론 | CFM 1350 | ₩ 3,122,000 | ||
4ZL47 | 7.95 " | 사이트 게이지가있는 금속 | Manual | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 압축 공기 | 5 미크론 | CFM 112 | ₩ 252,192 | ||
4ZL48 | 7.95 " | 가드가있는 폴리 카보네이트 | Manual | 3.15 " | 3 / 8 "NPT | 압축 공기 | 5 미크론 | CFM 112 | ₩ 129,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.