항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 가드가있는 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 1.5 오즈. |
배수 유형 | 반자동 연단기 |
필터 미디어 | 압축 공기 |
필터 등급 | 40 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 125 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
전체 높이 | 6.77 " |
전체 폭 | 2.75 " |
파이프 크기 | 1 / 2 "NPT |
크기 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 보울 재질 | 그릇 크기 | 최대. 압력 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 년 | 알류미늄 | 3 오즈. | 290의 PSI | 8.82 " | ₩ 135,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.