SPEEDAIRE 35GL63 필터 2인치 NPT 747cfm 1미크론
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
항목 | 필터 |
보울 재질 | 알류미늄 |
드레인 포트 크기 | 5 / 8 " |
배수 유형 | 흙손 |
필터 미디어 | 마이크로 유리 |
필터 등급 | 1 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 747 |
최대. 압력 | 235 PSI |
최대 온도 | 176도 F |
전체 높이 | 0.62 " |
파이프 크기 | 2 인치 NPT |
크기 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8421210000 |
모델 | 필터 미디어 | 주택 자재 | 최대. 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35GL19 | 마이크로 유리 | 알류미늄 | CFM 154 | 1 인치 NPT | ₩ 1,371,387 | |
35GK62 | 마이크로 유리 | 알류미늄 | CFM 15 | 1 / 4 "NPT | ₩ 636,790 | |
35GK82 | 마이크로 유리 | 알류미늄 | CFM 31 | 1 / 2 "NPT | ₩ 645,505 | |
35GK90 | 마이크로 유리 | 알류미늄 | CFM 61 | 1 / 2 "NPT | ₩ 900,952 | |
35GK98 | 마이크로 유리 | 알류미늄 | 92 CFM | 3 / 4 "NPT | ₩ 1,012,865 | |
35GL11 | 마이크로 유리 | 알류미늄 | CFM 123 | 1 인치 NPT | ₩ 1,245,860 | |
35GL31 | 마이크로 유리 | 알류미늄 | CFM 185 | 1-1 / 2 인치 NPT | ₩ 1,448,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.