BALDOR MOTOR AC 모터 IEC 프레임, 서보, 범용 및 중부하용 모터(단상/115상 모터 설계 포함). 송풍기, 펌프, 컨베이어 및 기타 산업 기계에 사용하기 위한 EPACT 및 에너지 효율 표준을 준수합니다. 460~XNUMXV 범위의 전압에서 사용 가능
IEC 프레임, 서보, 범용 및 중부하용 모터(단상/115상 모터 설계 포함). 송풍기, 펌프, 컨베이어 및 기타 산업 기계에 사용하기 위한 EPACT 및 에너지 효율 표준을 준수합니다. 460~XNUMXV 범위의 전압에서 사용 가능
3상 NEMA 프레임 범용 AC 모터
벨트 구동 HVAC AC 모터
커패시터 시작 NEMA 프레임 범용 AC 모터
커패시터 시작 실행 NEMA 프레임 범용 AC 모터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 03-021W-HI | ₩3,614,800 | ||
A | R1MX115 | ₩6,697,950 |
증발식 냉각기 AC 모터
범용 모터, C-FaceFootless, TEFC, 단상
스타일 | 모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VL3606T | ₩3,232,320 | |||||||||
A | VL3506A | ₩1,118,092 | |||||||||
A | KL3405 | ₩1,395,061 | |||||||||
A | VL3515T | ₩2,097,865 | |||||||||
A | VL3506 | ₩1,035,947 | |||||||||
A | VL3513T | ₩1,683,639 | |||||||||
A | VL3509A | ₩1,252,510 | |||||||||
A | VL3509 | ₩1,148,945 | |||||||||
A | VL3515 | ₩1,875,089 | |||||||||
A | VL3513 | ₩1,592,255 | |||||||||
A | VL3503 | ₩892,342 | |||||||||
A | VL3501 | ₩963,935 | |||||||||
B | VL3514T | ₩1,606,622 | |||||||||
A | VL3510 | ₩1,455,982 | |||||||||
A | KL3400 | ₩1,470,203 | |||||||||
B | VL3609T | ₩3,420,252 | |||||||||
A | VL3605T | ₩2,741,392 | |||||||||
B | VL3514 | ₩1,481,514 | |||||||||
A | VL3510T | ₩1,441,300 | |||||||||
B | VL3507 | ₩1,185,100 | |||||||||
A | VL3504 | ₩1,033,217 | |||||||||
A | KL3403 | ₩1,512,483 | |||||||||
A | KL3401 | ₩2,057,389 | |||||||||
A | VL3505 | ₩1,912,452 | |||||||||
B | VL3508 | ₩2,374,575 |
완전 밀폐형 발 장착형 모터, 단상, U-프레임
유닛 핸들링 모터, C-Face Footless, TEFC, 삼상
C 시리즈 모터, AC 서보 BSM
스타일 | 모델 | 최대. 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BSM90C-3150AA | ₩4,145,909 | ||
B | BSM33C-4177MHC | ₩3,713,818 | ||
A | BSM90C-3250AA | ₩4,145,909 | ||
A | BSM90C-3150BA | ₩5,771,818 | ||
A | BSM80C-175BA | ₩4,744,090 | ||
A | BSM80C-175AA | ₩3,430,000 | ||
A | BSM80C-150AA | ₩3,430,000 | ||
A | BSM80C-250AA | ₩3,624,090 | ||
A | BSM90C-1150AA | ₩3,350,454 | ||
A | BSM80C-375AA | ₩3,738,636 | ||
A | BSM80C-350AA | ₩3,738,636 | ||
C | BSM100C-1150AA | ₩4,887,272 | ||
A | BSM90C-2250AA | ₩3,719,545 | ||
A | BSM90C-2150AA | ₩3,719,545 | ||
C | BSM100C-2250AA | ₩5,460,000 | ||
C | BSM100C-2150AA | ₩5,460,000 | ||
C | BSM100C-3150AA | ₩6,153,636 | ||
C | BSM100C-3150BA | ₩8,221,818 | ||
C | BSM100C-4150AA | ₩7,235,454 | ||
C | BSM100C-4250AA | ₩7,235,454 |
스타일 | 모델 | 극 수 | A | 자료 유형 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEDM3559T | ₩4,196,945 | |||||||||
A | VEDM3550 | ₩3,661,509 | |||||||||
A | CEDM3711T | ₩4,586,400 | |||||||||
A | CEDM3550 | ₩3,661,509 | |||||||||
A | CEDM3555 | ₩2,340,621 | |||||||||
A | CEDM3613T | ₩4,983,745 | |||||||||
A | CEDM3709T | ₩4,542,287 | |||||||||
A | CEDM3545 | ₩3,349,130 | |||||||||
A | VEDM3555 | ₩2,378,625 | |||||||||
A | VEDM3545 | ₩3,349,130 | |||||||||
A | CNEDM3546T | ₩3,743,650 | |||||||||
A | CNEDM3554T | ₩4,046,636 | |||||||||
A | VDM3538 | ₩2,383,818 | |||||||||
A | CDM3538 | ₩2,419,072 | |||||||||
A | VEDM3554 | ₩4,009,090 | |||||||||
A | VEDM3558 | ₩4,182,869 | |||||||||
A | CEDM3615T | ₩4,765,320 | |||||||||
A | CEDM3710T | ₩7,088,098 | |||||||||
A | CEDM3554 | ₩4,009,090 | |||||||||
A | CNEDM3546 | ₩3,706,105 | |||||||||
A | VEDM3615T | ₩4,765,320 | |||||||||
A | VEDM3611T | ₩4,659,658 | |||||||||
A | VEDM3558T | ₩4,220,465 | |||||||||
A | VEDM3546 | ₩3,706,105 | |||||||||
A | VDM3542 | ₩2,480,112 |
범용 개방형 모터, 3 상
스타일 | 모델 | 속도 | A | 고장 토크 | 동기 속도 | 전압 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFM31112-8 | ₩1,268,323 | |||||||||
B | EM31111 | ₩1,855,407 |
IEC 프레임 프로세스 성능 모터
Baldor 공정 성능 모터는 제지 공장, 화학 플랜트 및 자재 취급 시설의 가변 주파수 드라이브 애플리케이션에 이상적입니다. 이 CE 마크가 있는 모터는 오염 물질의 유입을 방지하기 위한 IP55 등급 외함과 최대 155°C의 온도를 견딜 수 있는 클래스 B 상승 제한이 있는 클래스 F 절연 시스템을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 베어링 성능을 향상시키기 위해 동적으로 균형 잡힌 로터 설계가 장착되어 있습니다. 진동을 흡수하고 소음 수준을 줄이기 위한 댐핑 베이스. 섭씨 -2862~20도의 주변 온도 범위에서 최대 40rpm의 속도를 제공할 수 있습니다. 주철 또는 알루미늄 프레임 변형이 있는 230V ~ 690V 범위의 전압에서 사용할 수 있는 다양한 공정 성능 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Baldor 공정 성능 모터는 제지 공장, 화학 플랜트 및 자재 취급 시설의 가변 주파수 드라이브 애플리케이션에 이상적입니다. 이 CE 마크가 있는 모터는 오염 물질의 유입을 방지하기 위한 IP55 등급 외함과 최대 155°C의 온도를 견딜 수 있는 클래스 B 상승 제한이 있는 클래스 F 절연 시스템을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 베어링 성능을 향상시키기 위해 동적으로 균형 잡힌 로터 설계가 장착되어 있습니다. 진동을 흡수하고 소음 수준을 줄이기 위한 댐핑 베이스. 섭씨 -2862~20도의 주변 온도 범위에서 최대 40rpm의 속도를 제공할 수 있습니다. 주철 또는 알루미늄 프레임 변형이 있는 230V ~ 690V 범위의 전압에서 사용할 수 있는 다양한 공정 성능 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 상 | A | 암페어 @ 볼트 | 역률 | 속도 | 동기 속도 | 전압 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMVM13226C-PP | ₩1,936,505 | |||||||||
B | EMM11042-AP-50N | ₩1,540,000 | |||||||||
C | EMVM09114D-PP | ₩1,005,098 | |||||||||
C | EMVM10036D-PP | ₩1,962,978 | |||||||||
D | MM08752-PP | ₩541,392 | |||||||||
D | MM09152-PP | ₩702,876 | |||||||||
E | EMVM13752C-PP | ₩3,009,949 | |||||||||
D | MM06182-AP | ₩933,825 | |||||||||
A | EMM13036-PP | ₩1,973,567 | |||||||||
E | EMVM10036C-PP | ₩2,193,290 | |||||||||
A | EMVM13036C-PP | ₩2,369,309 | |||||||||
C | EMVM13046D-PP | ₩2,579,792 | |||||||||
D | MM28904-PP | - | RFQ |
IEC 프레임 AC 모터
스타일 | 모델 | 암페어 @ 볼트 | Frame | 완전 부하 암페어 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MM09114-APN | ₩632,723 | |||||
A | MM09152-APN | ₩608,007 | |||||
B | EMVM13226D-PP | ₩1,690,309 | |||||
A | MM13554-APN | ₩1,505,000 | |||||
A | MM11042-APN | ₩1,122,443 | |||||
B | EMM20186-APN | ₩7,539,432 | |||||
B | EMM20226-APN | ₩8,880,301 |
범용 밀폐형 모터, 3ph
스타일 | 모델 | 산출 | A | Frame | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 시작 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CM3545X | ₩1,090,880 | |||||||||
B | CM2333T-58 | ₩5,719,509 | |||||||||
A | CEM4400TS | - | RFQ | ||||||||
C | M4406TX-4E | - | RFQ |
브레이크 모터 1ph 및 3ph TEFC
스타일 | 모델 | 산출 | A | 자료 유형 | 전체 길이 | 역률 | 속도 | 전압 | 고장 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEBM3546T-5 | ₩6,075,847 | |||||||||
B | EBM3707Y | ₩13,687,698 | |||||||||
B | EBM3615TY | ₩8,527,781 |
메트릭 IEC 프레임 모터, B14 페이스, XNUMX상
스타일 | 모델 | 타입 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ENCP83580T-4 | ₩3,668,509 | |||||||||
A | ENCP3581T-4 | ₩4,013,774 | |||||||||
A | ENCP83581T-4 | ₩2,397,996 |
특징
- Baldor AC 모터는 단상 및 3상 변형으로 제공됩니다.
- 완전 밀폐형 및 개방형 방적 인클로저로 제공됩니다.
- Baldor 프로세스 성능 모터 CE 마크가 있으며 IP55 등급 인클로저를 갖추고 있어 오염 물질의 유입을 방지합니다. 이 제품은 최대 155°C의 온도를 견딜 수 있는 클래스 B 상승 제한이 있는 클래스 F 단열 시스템을 갖추고 있습니다.
- Baldor 고압 세척기 모터 구조적 견고성을 위해 강철 프레임을 사용합니다.
작동 메커니즘
- Baldor AC 모터는 전자기 유도 원리에 따라 작동합니다. 와이어 코일을 통해 흐르는 교류 전류는 회전 자기장을 생성합니다.
- 이 회전장은 모터 내의 영구 자석이나 다른 와이어 코일과 상호 작용하여 모터를 회전시킵니다.
- 회전 자기장은 회전자(모터의 회전 부분) 내에 위치한 전도성 막대 또는 코일에 전류를 유도합니다.
- 이러한 유도 전류는 고정자(모터의 고정 부분)에서 생성된 회전 자기장과 상호 작용하는 자체 자기장을 생성합니다.
- 이러한 상호 작용은 회전자를 회전시키는 토크를 생성하여 범용 모터에 전력을 공급합니다.
자주하는 질문
범용 AC 모터의 주요 유형은 무엇입니까?
주요 유형에는 유도, 동기 및 음영 극 모터가 포함됩니다.
Baldor AC 모터가 오작동하는지 어떻게 알 수 있나요?
일반적인 오작동 징후로는 비정상적인 소음, 과도한 진동, 과열, 성능 저하, 보호 장치 작동 등이 있습니다. 정기적인 모니터링과 유지 관리는 문제를 즉시 감지하고 해결하는 데 도움이 됩니다.
단상 및 3상 범용 AC 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터는 단일 교류 위상을 사용하여 작동하며 일반적으로 소형 상업용 장비에 사용됩니다.
- 3상 모터는 3개의 교류 위상을 사용하며 대규모 산업 응용 분야에 유용합니다.
더 알아보기
- 용접 용품
- 여과기
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 라우터
- 우물펌프
- 테이퍼 길이 드릴 비트
- 스크래치 브러쉬
- 필터 레귤레이터 윤활기 (FRL)
- 전문 수준
- 전기 울타리 용품
- LITHONIA LIGHTING 체적 표면 장착 고정물
- EAZYPOWER 드릴 비트 HSS
- SHEL LAB 오븐 진공
- TAP MAGIC 알루미늄 절삭유
- KERN AND SOHN WLAN / WiFi 모듈
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 스타일의 부드러운 벽 플레이트
- BOSTON GEAR 입력 오일 시일
- PARKER 유압식 압력 필터
- WEG ODP C 페이스, 풋리스, 단상 범용 모터
- MILWAUKEE 휴대용 밴드 톱