BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP 공정 성능 모터, 1000RPM, 50Hz, 3kW, 3상, TEFC, 132 프레임
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 12.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V |
듀티 등급 | S1 |
Frame | 132 |
진동수 | 50.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 6.9 |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | IP55 |
산출 | 3.000kW |
상 | 3 |
속도 | 977rpm 973rpm |
속도 유형 | 단일 속도 |
동기 속도 | 1,000 RPM |
전압 | 400V 380V 230V |
선박 중량 (kg) | 95.85 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 상 | A | 암페어 @ 볼트 | 역률 | 속도 | 동기 속도 | 전압 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM11042-AP-50N | - | - | 4.20A @ 690V 6.90A @ 415V 7.20A @ 400V | - | 2873rpm 2883rpm | - | - | 112 | - | RFQ
| |
EMM13036-PP | 3 | - | 12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V | - | 973rpm 977rpm | - | - | 132 | ₩ 1,601,760 | ||
EMVM09114D-PP | 3 | 4.0A @ 230V 2.4A @ 380V 2.3A @ 400V | - | - | 1,444rpm 1,435rpm | 1,500 RPM | 400V 380V 230V | 90 | ₩ 1,062,460 | ||
EMVM10036C-PP | 3 | 12.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V | - | - | 977rpm 973rpm | 1,000 RPM | 400V 380V 230V | 132 | ₩ 1,780,100 | ||
EMVM13036C-PP | 3 | - | 12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V | - | 973rpm 977rpm | - | - | 132 | ₩ 1,922,979 | ||
EMVM13046D-PP | 3 | 16.2A @ 230V 9.6A @ 380V 9.3A @ 400V | - | - | 974rpm 970rpm | 1,000 RPM | 400V 380V 230V | 132 | ₩ 2,093,779 | ||
EMVM13226C-PP | - | - | 5.10A @ 400V 5.30A @ 380V 8.90A @ 230V | - | 975rpm 978rpm | - | - | 132 | ₩ 1,571,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.