BALDOR MOTOR 범용 개방형 모터, 3상
필터
기본 유형 : 까다로운 , 의무 등급: 계속 , 액자: 56 , 프레임 재질: 강철 , 절연 등급: F , 출력: 0.750 마력 , 단계: 3 , 서비스 요소: 1.25 , 시작 유형: 직접 온라인
스타일 | 모델 | 속도 | A | 고장 토크 | 동기 속도 | 전압 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFM31112-8 | 1,750 RPM | 2.7 | 8.92 LB-FT | 1,800 RPM | 200 V | 2.7 | 3514M | 4 | ₩ 1,028,300 | |
B | EM31111 | 3,450 RPM | 2.7A @ 208V 2.4A @ 230V 1.2A @ 460V | 5.62 LB-FT | 3,600 RPM | 230V 460V | 1.2 | 3416M | 2 | ₩ 985,897 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 걸레 시련
- 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
- 스티어링 및 터닝 바
- 드레인 건 및 키트
- 항공 냉각 시스템
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 가스 탐지
- 외부 페인트 및 얼룩
- APPROVED VENDOR 크로스, 메탈, 블랙
- TELEMECANIQUE SENSORS 근접 센서 마운트
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 자연적으로 가연성
- SCHNEIDER ELECTRIC 안전 스위치 컨트롤러 및 평가 장치
- ALL MATERIAL HANDLING 조 핀 키트
- BALDOR / DODGE DLEZ 볼 베어링
- WEG 전기 모터, 5/1.25Hp