BALDOR MOTOR VL3510T 단상 모터, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 143TC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 11.8/5.9 |
Base | N |
고장 토크 | 7.19 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 143TC |
완전 부하 토크 | 2.99 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 6 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 3.48 A |
극 수 | 04 |
산출 | 1 |
상 | 1 |
역률 | 78 |
개정 | A |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 104도 C |
타입 | 3528L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 19.8 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL3400 | 04 | 3.8/1.9 | 1.38 LB-FT | . 17 | 57 | T | 1725 | 61 ° C | ₩ 1,470,203 | |
KL3401 | 06 | 4.6/2.3 | 2.18 LB-FT | . 17 | 52 | S | 1140 | 62도 C | ₩ 2,057,389 | |
KL3403 | 04 | 5/2.5 | 2.13 LB-FT | . 25 | 57 | Y | 1725 | 70 ° C | ₩ 1,512,483 | |
KL3405 | 02 | 6 / 3.2-3 | - | . 33 | 68 | U | 3450 | - | ₩ 1,395,061 | |
VL3501 | 04 | 6/3 | 2.95 LB-FT | . 33 | 60 | Y | 1725 | 83 ° C | ₩ 963,935 | |
VL3503 | 02 | 7/3.5 | 2.3 LB-FT | .5 | 72 | N | 3450 | 84도 C | ₩ 892,342 | |
VL3504 | 04 | 7.4/3.7 | 4.13 LB-FT | .5 | 66 | AH | 1725 | 77도 C | ₩ 1,033,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.