CHERNE Muni-Ball 플러그, 단일 크기
Cherne 단일 크기 배관 Muni Ball 플러그는 배관 시스템의 모니터링 및 테스트를 모두 허용하는 전체 바이패스 시스템으로 구성됩니다. 이 플러그에는 수축 길이가 262008인치에서 262010인치에 이르는 262048, 262064, 262080, 262110, 262129, 262137, 262258, 3.8 및 19.75 모델이 포함됩니다.
스타일 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 공칭 사이즈 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 262008 | 1.4 " | 3.8 " | 1.5 " | 1.49"에서 1.88" | ₩ 344,820 | |
B | 262010 | 1.75 " | 6" | 2" | 1.88"에서 2.25" | ₩ 347,742 | |
C | 262258 | 2.5 " | 8" | 3" | 2.62"에서 3.25" | ₩ 464,415 | |
B | 262048 | 3.13 " | 8" | 4" | 3.25"에서 4.25" | ₩ 360,167 | |
D | 262064 | 4.5 " | 7" | 6" | 4.5"에서 6.25" | ₩ 457,100 | |
E | 262080 | 6.75 " | 10 " | 8" | 7"에서 8.25" | ₩ 578,707 | |
F | 262110 | 8.75 " | 11.75 " | 10 " | 9"에서 10.25" | ₩ 731,657 | |
G | 262129 | 10.25 " | 13.75 " | 12 " | 10.5"에서 12.25" | ₩ 1,048,722 | |
H | 262137 | 13.75 " | 19.75 " | 15 "~ 16" | 14"에서 16" | ₩ 1,602,282 |
작동 메커니즘
- 플러그는 적어도 파이프 직경과 같은 거리에 파이프에 위치해야 합니다.
- 인플레이션 호스의 한쪽 끝을 플러그 인플레이션 피팅에 연결합니다.
- 플러그를 고정/차단하십시오.
- 팽창 호스를 통해 플러그에 압력을 가하고 안정화되도록 하십시오.
- 파이프 테스트 또는 플러그의 다른 사용을 진행합니다.
- 플러그가 완전히 수축될 때까지 위험 구역 외부에서 플러그 압력을 해제하고 마지막으로 브레이싱/블로킹 시스템을 제거합니다.
특징
- Cherne 단일 크기 배관 Muni Ball 플러그는 물의 흐름을 전환하기 위해 내구성이 있고 나사산이 있는 알루미늄 바이패스와 함께 제공됩니다.
- 가장 거친 표면도 밀봉할 수 있는 수명을 보장하는 천연 고무 구조가 특징입니다.
- 이 장치는 변환 키트를 사용하여 공기 테스트 플러그로 쉽게 변환할 수 있습니다.
- 8, 10, 12 및 15인치 플러그는 하수도 공기 테스트에서 간편하게 사용할 수 있도록 두 개의 포트로 구성됩니다.
표준 및 승인
- ISO 9001
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
Cherne 공압 플러그의 유효 기간은 어떻게 됩니까?
Cherne은 제어된 조건과 화씨 2도에서 0도 사이의 온도에서 보관할 때 모든 공압 플러그(제조일로부터)에 대해 125년 보증을 제공합니다.
플러그의 압력을 얼마나 자주 모니터링해야 합니까?
팽창 압력은 사용하는 동안 최소 4시간에 한 번 점검하고 유지해야 합니다.
플러그가 과도하게 팽창하거나 과소 팽창되면 어떻게 됩니까?
- 과팽창: 플러그가 빠지고 극도의 속도로 파열될 수 있습니다.
- 과소 팽창: 매체와 구속된 플러그가 파이프에서 빠질 수 있습니다.
공기 테스트를 위해 Muni-Ball(바이패스 플러그)은 어떻게 변환됩니까?
바이패스 플러그 또는 캡은 Air Loc 변환 키트로 교체됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 순환기 액세서리
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- 플라스틱 사각 봉
- HVAC 제어 볼 밸브
- 조합 안전 캐비닛
- AC 모터
- 와이어코넥터
- 압력 와셔 및 액세서리
- 토질 테스터
- 유압 씰
- POWER FIRST 헤비 듀티 케이블 타이
- MILWAUKEE 스케일링 치즐
- AIR HANDLER MERV 15 Mini-Pleat 에어 필터
- AMERICAN TORCH TIP 접촉 팁 밀러 스타일
- DIXON 용접 어댑터 니플
- GUARDAIR 일회용 라이너
- KETT TOOLS 직각 하우징
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 DWV 제작 피팅 IPS 하수도 어댑터, 마개 x 소켓
- VESTIL 롤러
- APPROVED VENDOR 수선판