그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Muni 볼 플러그 |
(F) NPT 크기 | 3/4 |
수축된 직경 | 3.13 " |
수축 된 길이 | 8" |
아이 인사이드 디아. | 1 / 4 " |
자재 | 고무 |
맥스. 배압 | 22psi/50피트 |
공칭 사이즈 | 4" |
범위 | 3.25"에서 4.25" |
필요한 팽창 압력 | 40의 PSI |
타입 | 공기가 들어있는 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 4016991500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 공칭 사이즈 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262008 | 1.4 " | 3.8 " | 1.5 " | 1.49"에서 1.88" | ₩ 344,820 | ||
262010 | 1.75 " | 6" | 2" | 1.88"에서 2.25" | ₩ 347,742 | ||
262064 | 4.5 " | 7" | 6" | 4.5"에서 6.25" | ₩ 457,100 | ||
262080 | 6.75 " | 10 " | 8" | 7"에서 8.25" | ₩ 578,707 | ||
262110 | 8.75 " | 11.75 " | 10 " | 9"에서 10.25" | ₩ 731,657 | ||
262129 | 10.25 " | 13.75 " | 12 " | 10.5"에서 12.25" | ₩ 1,048,722 | ||
262137 | 13.75 " | 19.75 " | 15 "~ 16" | 14"에서 16" | ₩ 1,602,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.