USEM 모터 3상 30 Hp 1800 208-230/460v Eff 93.6
필터
문장: 공 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: 효율적인 에너지 , 프레임 재질: 알류미늄 , 완전 부하 전류: 78-70/35 , 친환경 인증 또는 기타 표창: NEMA 프리미엄 등급 , HP: 30 ,Hz: 50/60 , 절연 등급: F , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 일반 응용 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 장착 위치: 수평 또는 수직 샤프트 아래 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 없음 , 명판 RPM: 1800 , 공칭 효율: 93.6% , 속도 수: 1 , 단계: 3 , 회전: CW / CCW , RPM 그룹: 1701-1800 , RPM 범위: 1701-1800 , 서비스 요소: 1.25 , 전압: 208-230/460 , 보증: 2 년
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 모터 스타터
- 에어 실린더 속도 제어
- 형광등 스타터
- 휴대용 전원
- 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장
- 에어 컨디셔너
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 파워트랜스미션 벨트
- 텐셔너 및 타이트 너
- HVAC 테스트 기기
- GENERAL ELECTRIC TJJ 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- PETERSEN PRODUCTS 144 시리즈 핸드 타이트 플러그
- SUPER-STRUT 채널 힌지
- PASS AND SEYMOUR 얕은 스위치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/8-32 Unef
- SPEARS VALVES PVC LE 티 스타일 제로 데드 레그 볼 밸브, FPT 스레드 및 소켓 엔드, FKM
- SIEVERT 화염 버너
- WHEATON 삼각 플라스크