AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Air-Kaddy 40 시리즈 SCBA 실린더 보관 랙
Air Systems International Air-Kaddy 40 시리즈 SCBA 실린더 보관 랙은 SCBA(자급식 호흡 장치) 실린더를 안전하게 보관하기 위해 소방서, 산업 시설 및 비상 대응 위치에서 사용되는 보관 솔루션으로, 쉬운 접근, 체계적인 보관 및 적절한 보관을 보장합니다.... 통풍. 안전 장비 준비 상태를 유지하고 효율적인 재고 있음 관리를 촉진하며 비상 시 신속한 배치를 촉진하는 데 이상적입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 스레드 절약기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AK40-25 | 22 1 / 2 " | 60 " | - | ₩ 10,312,067 | |
B | AK40-35 | 22 1 / 4 " | 68 " | 아니 | ₩ 10,547,727 | |
C | AK40-15 | 22 1 / 4 " | 36 " | 아니 | ₩ 6,634,090 | |
D | AK40-15TS | 22 1 / 4 " | 36 " | 가능 | ₩ 7,054,090 | RFQ
|
E | AK40-30TS | 22 1 / 4 " | 68 " | 가능 | ₩ 8,199,545 | RFQ
|
F | AK40-40 | 22 1 / 4 " | 76 " | 아니 | ₩ 12,017,727 | |
G | AK40-15CRT | 22 1 / 4 " | 36 " | - | ₩ 8,772,272 | |
E | AK40-30 | 22 1 / 4 " | 60 " | 아니 | ₩ 9,345,000 | RFQ
|
B | AK40-35TS | 22 1 / 4 " | 68 " | 가능 | ₩ 11,445,000 | RFQ
|
A | AK40-25TS | 22 1 / 4 " | 60 " | 가능 | ₩ 8,390,454 | RFQ
|
F | AK40-40TS | 22 1 / 4 " | 78 " | 가능 | ₩ 13,077,272 |
특징
- 그들은 구조적 강성과 향상된 내구성을 보장하기 위해 알루미늄 구조를 특징으로 합니다.
- 이 실린더 스토리지 랙은 컴팩트한 디자인으로 스토리지 공간 효율성을 높입니다.
- 다양한 실린더 크기를 수용할 수 있도록 조정 가능한 브래킷 또는 크래들과 함께 제공됩니다.
- 이러한 스토리지 랙에는 무단 액세스를 방지하기 위한 보안 잠금 장치가 장착되어 있습니다.
- 실린더가 최적의 상태를 유지하도록 적절한 환기 및 공기 흐름을 제공합니다.
- 스토리지 요구 사항에 따라 쉽게 확장하고 사용자 정의할 수 있는 모듈식 설계가 특징입니다.
- 이 실린더 보관 랙에는 빠르고 쉬운 실린더 검색을 위한 명확한 라벨링 또는 식별 옵션이 있습니다.
- 벽, 바닥 또는 독립형 설치를 위한 장착 옵션이 제공되어 배치에 유연성을 제공합니다.
자주하는 질문
이 실린더 스토리지 랙을 조립하는 방법은 무엇입니까?
- 랙과 함께 제공된 조립 지침에 지정된 대로 필요한 구성 요소와 하드웨어가 모두 있는지 확인하십시오.
- 스토리지 랙의 베이스 또는 프레임을 식별하고 원하는 위치에 배치합니다.
- 제공된 지침에 따라 적절한 하드웨어를 사용하여 수직 지지대 또는 기둥을 베이스에 부착합니다.
- 수평 빔 또는 크로스바를 수직 지지대에 연결하여 단단히 고정시킵니다.
- 해당하는 경우 조립 지침에 따라 추가 선반이나 구획을 부착하십시오.
- 모든 연결이 단단하고 안전한지 다시 확인하십시오.
- 조립된 보관 랙의 안정성을 테스트하여 원하는 수의 실린더를 안전하게 보관할 수 있는지 확인하십시오.
Air Systems International Air-Kaddy 40 시리즈 SCBA 실린더 스토리지 랙을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요소에는 저장 용량, 크기 및 치수, 건축 자재, 조정 가능한 기능, 보안 기능, 환기 및 공기 흐름, 조립 용이성, 유연성 및 확장성, 규정 준수 및 표준이 포함됩니다.
이러한 SCBA 스토리지 랙을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
SCBA 보관 랙의 정기적인 유지 관리에는 손상 징후가 있는지 검사하고 랙을 깨끗하게 유지하며 SCBA 실린더의 적절한 보관을 보장하는 작업이 포함됩니다.
SCBA 실린더 보관 랙에는 어떤 ASI 실린더를 사용할 수 있습니까?
에어 시스템 인터내셔널 공기 저장 실린더 이 랙과 함께 사용할 수 있으며 위험한 장소에 있는 소방관이나 구조 대원에게 통기성 공기를 제공할 수 있습니다. 여기에는 최대 작동 압력이 5000psi인 DOT/TC 승인 호흡 공기 실린더가 포함됩니다.
시간이 지나도 스토리지 랙의 구조적 무결성을 어떻게 유지해야 합니까?
랙에 부식이나 손상 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오. 부식되거나 손상된 구성 요소를 즉시 교체하여 스토리지 시스템의 지속적인 구조적 무결성을 보장하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비상 조명기구
- 소음 제어 액세서리
- 에어 나이프
- 카펫 솔기 바인더
- 데크 네일
- 선반 및 보관 랙
- 고무
- 엔진 구동 펌프
- 유리 섬유
- 실험실 진단
- RUBBERMAID 담배 콘센트
- OSG 고속 강철 스트레이트 플루트 탭, 주석 마감
- MERIT 샌딩 벨트, 2"x48", 산화알루미늄
- WATTS C-FBV-1 시리즈 전체 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브 박스, 스케줄 40 x 스케줄 40, FKM
- KERN AND SOHN HO 시리즈 초음파 경도 시험기
- LEGRIS 유니온 Y
- SMC VALVES 스위치 마운트
- BALDOR / DODGE Babbitted, 플레이트형 플랜지, 솔리드 저널 베어링