항목 | 범용 모터 |
A | 14/7 |
Base | RG |
고장 토크 | 8.5 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 184 |
완전 부하 토크 | 4.6 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 6 16 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 4.85 A |
극 수 | 06 |
산출 | 1 |
상 | 1 |
역률 | 67 |
개정 | V |
RPM | 1140 |
온도 오르기 | 95도 C |
타입 | 3634L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.