항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 22.0A @ 380V 22.5A @ 415V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 207 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 254TC |
프레임 재질 | 철 |
진동수 | 50.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 22.0 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 0760M |
극 수 | 4 |
산출 | 15.000 마력 |
전체 길이 | 23.32 " |
상 | 3 |
역률 | 82 |
서비스 요인 | 1 |
속도 | 1,460 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 와이 스타트 - 델타 런 |
동기 속도 | 1,500 RPM |
전압 | 415V 380V |
선박 중량 (kg) | 106.2 |
선박 높이 (cm) | 44.77 |
선박 길이 (cm) | 72.71 |
선박 폭 (cm) | 46.04 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | Frame | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 시작 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM4400TS | 100.000 마력 | 224.0A @ 230V 112.0A @ 460V | 405TSC | 35.31 " | 87 | 1.15 | 1,785 RPM | 직접 온라인 | ₩ 29,428,880 | |
CM3545X | 1.000 마력 | 4.1A @ 208V 3.6A @ 230V 1.8A @ 460V | 56C | 11.35 " | 71 | 1.25 | 3,450 RPM | 직접 온라인 | ₩ 884,459 | |
M4406TX-4E | 150.000 마력 | 170.0 | 445T | 44.62 " | 87 | 1.15 | 1,785 RPM | 와이 스타트 - 델타 런 | ₩ 32,094,099 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.