BALDOR MOTOR 장치 핸들링 모터, C-Face Footless, TEFC, 삼상
필터
베이스 : N , 기본 유형: 마운팅 없음 , 수업: B , 의무 등급: 계속 , 인클로저: 테프씨 , 액자: 56C , 프레임 재질: 강철 ,Hz: 60 , 단열재: B , 절연 등급: F , 장착: F1 , 전체 길이: 13.23 " , 단계: 3 , 서비스 요소: 1.15 , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 1,800 RPM
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 속도 | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3538 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | 63 | Z | 1725 | - | 77도 C | ₩ 946,452 | |
A | VM3539 | .5 | 2.4/1.2 | 7.7 LB-FT | 55 | S | 1140 | - | 77도 C | ₩ 1,573,127 | |
A | VM3537 | .5 | 2/1 | 3.4 LB-FT | 63 | Q | 3450 | - | 69도 C | ₩ 953,662 | |
A | VM3531 | . 25 | 1.4 / .7 | 3.8 LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 53도 C | ₩ 1,042,180 | |
A | VM3534 | . 33 | 1.6 / .8 | 4.7 LB-FT | 57 | S | 1725 | - | 61 ° C | ₩ 920,044 | |
A | VM3535 | . 33 | 1.8 / .9 | 5.5 LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 58도 C | ₩ 1,170,560 | |
A | VM3543 | . 75 | 3.3-3/1.5 | 11.8 LB-FT | 59 | Q | 1140 | - | 75 ° C | ₩ 1,587,180 | |
A | VM3541 | . 75 | 2.6/1.3 | 4.8 LB-FT | 73 | P | 3450 | - | 84도 C | ₩ 1,041,040 | |
A | VM3542 | . 75 | 3.2-3/1.5 | 10 LB-FT | 60 | W | 1725 | - | 91도 C | ₩ 980,507 | |
B | VEUHM3554 | 1.500 마력 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2 LB-FT | 73 | - | - | 1,760 RPM | - | ₩ 1,750,799 | |
B | VEUHM3558 | 2.000 마력 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | 75 | - | - | 1,755 RPM | - | ₩ 1,846,460 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가위 리프트 테이블
- 휴대용 가스 히터
- 파이프 스탠드 및 바이스
- 대용량 보관함
- 코르크 롤 스톡
- 스레드 삽입
- 사포
- 폭기
- 특수 안전 장비
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 드레싱 항아리
- TOWNSTEEL 기계식 원통형 아치 레버 잠금 장치
- CELLTREAT 셀 스크레이퍼 리프터 블레이드
- KNIPEX 핀셋, 무딘, 직선
- THOMAS & BETTS 액밀 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2-56 Unc Lh
- BALDOR MOTOR Super-E HVAC 모터, 2상, 발 장착, FXNUMX 장착
- Cementex USA 십자 드라이버
- IRONCLAD 작업원 라이트 듀티 장갑
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BR 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기