BALDOR MOTOR VM3541 230상 밀폐형 모터, 460/3600V, 60RPM, 0.75Hz, 56hp, TEFC, XNUMXC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 2.6/1.3 |
Base | N |
고장 토크 | 4.8 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 1.2 LB-FT |
HP | . 75 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.85 A |
극 수 | 02 |
산출 | . 75 |
상 | 3 |
역률 | 73 |
개정 | P |
RPM | 3450 |
온도 오르기 | 84도 C |
타입 | 3413M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 23.81 |
선박 길이 (cm) | 35.09 |
선박 폭 (cm) | 27.47 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 속도 | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUHM3554 | 1.500 마력 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2 LB-FT | 73 | - | - | 1,760 RPM | - | ₩ 1,750,799 | |
VEUHM3558 | 2.000 마력 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | 75 | - | - | 1,755 RPM | - | ₩ 1,846,460 | |
VM3531 | . 25 | 1.4 / .7 | 3.8 LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 53도 C | ₩ 1,042,180 | |
VM3534 | . 33 | 1.6 / .8 | 4.7 LB-FT | 57 | S | 1725 | - | 61 ° C | ₩ 920,045 | |
VM3535 | . 33 | 1.8 / .9 | 5.5 LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 58도 C | ₩ 1,170,560 | |
VM3537 | .5 | 2/1 | 3.4 LB-FT | 63 | Q | 3450 | - | 69도 C | ₩ 953,662 | |
VM3538 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | 63 | Z | 1725 | - | 77도 C | ₩ 946,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.