항목 | 범용 모터 |
A | 1.5 |
Base | RG |
고장 토크 | 15.8 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 143T |
완전 부하 토크 | 2.99 LB-FT |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | F |
크바르 | . 46 |
리드 | 3 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.02 A |
극 수 | 04 |
산출 | 1 |
상 | 3 |
역률 | 70 |
개정 | H |
RPM | 1765 |
온도 암호 | T3 |
온도 오르기 | 36도 C |
타입 | 0524M |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 27 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCP3581T-4 | 0524M | 1.5 | 15.8 LB-FT | 1.02 A | 04 | 70 | E | 1765 | ₩ 4,013,774 | ||
ENCP83580T-4 | 0520M | 1.3 | 6.1 LB-FT | 0.545 A | 02 | 88 | N | 3450 | ₩ 3,668,509 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.