BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC 프레임 모터, 1800RPM, 60Hz, 1hp, 0.75kW, 3상, TEFC, D80C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | IEC 프레임 AC 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | D80C |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 1.5 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3520M |
극 수 | 4 |
산출 | 0.750kW |
전체 길이 | 11.38 " |
상 | 3 |
역률 | 71 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,760 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | NEMA/IEC 프레임 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMVM3558C | 3528M | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | - | - | 4 | 1.500kW | 13.75 " | ₩ 1,845,200 | |
EMVM3559C | 3532M | 7.9A @ 208V 7.2A @ 230V 3.6A @ 460V | 16 LB-FT | - | - | 2 | 2.200kW | 14.63 " | ₩ 2,060,440 | |
EMVM3611C | 3632M | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | 37.6 LB-FT | - | - | 4 | 2.200kW | 15.88 " | ₩ 2,217,780 | |
EMVM3613C | 3634M | 12.4A @ 208V 11.2A @ 230V 5.6A @ 460V | 45.7 LB-FT | - | - | 2 | 3.700kW | 15.88 " | ₩ 2,714,940 | |
EMVM3615C | 3642M | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | - | - | - | 4 | 3.700kW | 17.39 " | ₩ 2,531,179 | |
MVM3458C | - | 1.4 / .7 | 4.2 LB-FT | D71C | 0.53 A | 04 | .25 티 테 | - | ₩ 1,053,500 | |
MVM3460C | - | - | - | - | - | - | - | 10.49 " | ₩ 1,121,479 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.