항목 | IEC 프레임 AC 모터 |
암페어 @ 볼트 | 13.10A @ 230V 6.20A @ 460V 7.60A @ 400V |
Frame | 112 |
진동수 | 50.00Hz 60.00Hz |
완전 부하 암페어 | 6.2 |
절연 클래스 | F |
IP 등급 | IP55 |
속도 | 2885rpm 3490rpm |
속도 유형 | 단일 속도 |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 암페어 @ 볼트 | Frame | 완전 부하 암페어 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMM20186-APN | 21.60A @ 690V 37.30A @ 400V 37.40A @ 415V | 200 | 21.6 | 990rpm 991rpm | ₩ 6,119,140 | |
EMM20226-APN | 24.90A @ 690V 25.20A @ 660V 37.70A @ 460V | 200 | 24.9 | 1191rpm 988rpm 990rpm | ₩ 7,207,380 | |
EMVM13226D-PP | 5.10A @ 400V 5.30A @ 380V 8.90A @ 230V | 132 | 5.1 | 975rpm 978rpm | ₩ 1,371,860 | |
MM09114-APN | 2.10A @ 460V 2.40A @ 400V 4.17A @ 230V | 90 | 2.1 | 1435rpm 1740rpm | ₩ 497,140 | |
MM09152-APN | 2.60A @ 460V 2.90A @ 400V 5.04A @ 230V | 90 | 2.6 | 2900rpm 3510rpm | ₩ 477,720 | |
MM13554-APN | 10.90A @ 400V 6.30A @ 690V 9.50A @ 460V | 132 | 6.3 | 1465rpm 1769rpm | ₩ 1,221,459 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.