BALDOR MOTOR 브레이크 모터 1ph 및 3ph TEFC
필터
의무 등급 : 계속 , 프레임 재질: 강철 , 절연 등급: F , 극 수: 4 , 단계: 3 , 서비스 요소: 1.15 , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 1,800 RPM
스타일 | 모델 | 산출 | A | 자료 유형 | 전체 길이 | 역률 | 속도 | 전압 | 고장 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEBM3546T-5 | 1.000 마력 | 1.2 | 마운팅 없음 | 16.86 " | 71 | 1,760 RPM | 575 V | 13.3 LB-FT | ₩ 6,075,847 | |
B | EBM3707Y | 5.000 마력 | 14.2A @ 208V 13.8A @ 230V 6.9A @ 460V | 까다로운 | 22.84 " | 76 | 1,750 RPM | 230V 460V | - | ₩ 13,687,698 | |
B | EBM3615TY | 5.000 마력 | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | 까다로운 | 22.84 " | 78 | 1,750 RPM | 460V 230V | 52.2 LB-FT | ₩ 8,527,781 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라디에이터 액추에이터 및 밸브
- 소형 회로 차단기 연결
- 대패 액세서리
- 페인트 도포 기
- 납땜 팁
- 머리보호구
- 감속기
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 로터리 펌프
- 용접 화학
- 3M 일회용 귀마개
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기 : THQC 시리즈
- BOSCH 빈 컵
- CONDOR 유출 키트 리필
- VOLLRATH 천공 트레이, 304 스테인리스 스틸
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 공구 0.050인치 깊이
- SANDPIPER PTFE 유체 수리 키트
- MAIN FILTER INC. SP2B 시리즈 스핀 온 필터
- EATON NRX 시리즈 어댑터 키트
- BROWNING 톱니 모양의 V-벨트