항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 52.2 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 184T |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 6.7 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3642M |
극 수 | 4 |
산출 | 5.000 마력 |
전체 길이 | 22.84 " |
상 | 3 |
역률 | 78 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,750 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 41.28 |
선박 길이 (cm) | 67.63 |
선박 폭 (cm) | 42.23 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 산출 | A | 자료 유형 | 전체 길이 | 역률 | 속도 | 전압 | 고장 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBM3707Y | 5.000 마력 | 14.2A @ 208V 13.8A @ 230V 6.9A @ 460V | 까다로운 | 22.84 " | 76 | 1,750 RPM | 230V 460V | - | ₩ 7,335,500 | ||
VEBM3546T-5 | 1.000 마력 | 1.2 | 마운팅 없음 | 16.86 " | 71 | 1,760 RPM | 575 V | 13.3 LB-FT | ₩ 3,256,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.