항목 | 심각한 의무 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 25.4A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
고장 토크 | 134 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 215TC |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 12.0 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
RPM | 2,700 RPM |
모터 유형 | 3752M |
극 수 | 4 |
산출 | 10.000 마력 |
전체 길이 | 21.26 " |
상 | 3 |
역률 | 85 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,770 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 66.15 |
선박 높이 (cm) | 44.13 |
선박 길이 (cm) | 66.99 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 역률 | A | 고장 토크 | Frame | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDM3710T | 80 | 20.0A @ 208V 19.0A @ 230V 9.5A @ 460V | 70.9 LB-FT | 213TC | 9.5 | 3738M | 7.500 마력 | 19.76 " | ₩ 3,975,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.